入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESD導電性ディバイダーボックス |
色 | ブラック |
高さ | 3-1 / 2」 |
内側の高さ | 3" |
内側の長さ | 9.187 " |
内幅 | 6 9 / 16 " |
長さ | 10-7 / 8」 |
長い分周器スロットの数 | 5 |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 3.5 " |
外側の長さ | 10.875 " |
外側の幅 | 8.25 " |
形式 | 分割可能なグリッド |
表面抵抗率 | 105オーム/平方未満。 |
UPC | 651588008355 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DL91035COおよびDS91035CO |
幅(Width) | 8-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG91050CO | 5" | 5" | 4.5 " | 10.875 " | 8.25 " | 製造元番号DL91050COおよびDS91050CO | 8-1 / 4」 | 9.187 " | ¥5,346 | ||
DG92035CO | 3.5 " | 3-1 / 2」 | 3" | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92035COおよびDS92035CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥6,553 | ||
DG92060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92060COおよびDS92060CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥8,230 | ||
DG92080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92080COおよびDS92080CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥10,792 | ||
DG93030CO | 3" | 3" | 2.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93030COおよびDS93030CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥14,698 | ||
DG93060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93060COおよびDS93060CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥16,577 | ||
DG93080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93080COおよびDS93080CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥19,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。