ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® D Ring Side Pulls, Metric
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 14 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 144 mm | ¥22,368 | |
A | 37810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 24 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 154 mm | ¥22,368 | |
A | 37815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥28,250 | |
A | 37820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥28,250 | |
A | 37825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥41,653 | |
A | 37830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 38 mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 213 mm | ¥60,850 | |
A | 37835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 43 mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 218 mm | ¥60,850 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークベンチアクセサリ
- スケールアクセサリー
- アーバープレス
- カーペットタイル
- ケースシーラー機
- 遮断弁
- 電力試験
- 電子/ベンチテスト
- ポータブルクーラーおよび飲料
- コンクリートとアスファルト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 電気ボックス、家具マウント
- MARKS USA ロック
- DIXON ホースバーブコネクタ
- DIXON ラックホース
- DIXON ポリカーボネート製油所フォグノズル
- TENNSCO BS5シリーズボックスロッカー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 / 4-20 Unc Lh
- SMC VALVES Vqシリーズバルブ
- VESTIL VPSシリーズ ブラシヘッド
- BROWNING TPZ40Mシリーズ トルクリミッター