入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内幅 | 79 mm |
負荷容量 | 4200Kg |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度 |
全体の高さ | 218 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 19 mm |
ねじの長さ | 43 mm |
番手 | M24x3.0 |
トルク | 311 Nmで |
幅(Width) | 127 mm |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 21.89 |
船の長さ(cm) | 12.8 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 14 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 144 mm | ¥22,368 | |
37810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 24 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 154 mm | ¥22,368 | |
37815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥28,250 | |
37820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥28,250 | |
37825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 39 mm | 99 mm | 56 mm | 13 mm | 169 mm | ¥41,653 | |
37830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 38 mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 213 mm | ¥60,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。