フロアボックスカバーアクセサリー
カーペットリング、真ちゅう
カーペットリング、ニッケルメッキ
フロアブラシキット
フロアボックスキット、長方形
フロアボックスキット、スクエア
フロアカバーキット
形式 | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FLB6230MBLR | - | 見積依頼 | ||
B | FLB6220MBLR | - | 見積依頼 | ||
C | FLB6230MB | ¥21,175 | 見積依頼 | ||
D | FLB6220MB | ¥20,695 | 見積依頼 | ||
E | FLB6220NLLR | - | 見積依頼 | ||
F | FLB6230NLLR | - | 見積依頼 | ||
G | FLB6230NL | ¥24,313 | 見積依頼 | ||
H | FLB6220NL | ¥23,035 | 見積依頼 |
フロア受信箱カバーキット、プラスチック
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FLBC4560DBL | ¥10,512 | 見積依頼 | |
A | FLBC4560DBR | ¥10,512 | 見積依頼 | |
B | FLBC4560DCA | ¥10,512 | 見積依頼 | |
C | FLBC4560DGY | ¥10,512 | 見積依頼 | |
D | FLBC4560DLA | ¥10,512 | 見積依頼 |
フロア受信箱カバーキット、真鍮
形式 | モデル | 色 | 高さ | 材料 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FLBC4560DMB | 見積依頼 | ||||
B | FLBC4580MB | 見積依頼 | ||||
C | FLBC4580NL | 見積依頼 |
ラウンドカーペットフランジ
カーペットフランジ、長方形ギャング
ハベル配線装置 - ケレムスのカーペット フランジは、フロア ボックスの周囲に取り付けられ、魅力的な仕上げを提供します。 SAシリーズの長方形サービスコーナーに最適です。 これらのフランジはアルミニウム/真鍮製で、シングルおよびダブルギャングのオプションが用意されています。
ハベル配線装置 - ケレムスのカーペット フランジは、フロア ボックスの周囲に取り付けられ、魅力的な仕上げを提供します。 SAシリーズの長方形サービスコーナーに最適です。 これらのフランジはアルミニウム/真鍮製で、シングルおよびダブルギャングのオプションが用意されています。
フロアボックスカーペットフランジ
Hubbell 配線デバイス-Kellems フロア ボックス カーペット フランジは、UL / CSA 規格に従って構築されており、耐久性のある鋳造アルミニウム構造を特徴としています。 各ドアを独立して固定できるロックスタッドが付属しています。 幅広いハッベル フラッシュ長方形コンクリート フランジからお選びいただけます。1 つおよび 2 つのギャング スタイルが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス-Kellems フロア ボックス カーペット フランジは、UL / CSA 規格に従って構築されており、耐久性のある鋳造アルミニウム構造を特徴としています。 各ドアを独立して固定できるロックスタッドが付属しています。 幅広いハッベル フラッシュ長方形コンクリート フランジからお選びいただけます。1 つおよび 2 つのギャング スタイルが用意されています。 Raptor Supplies.
床上の付属品
ハベル配線デバイス - 床取り付け金具上のケレムは、露出したソケットを覆い、ほこりや湿気から保護するために使用されます。 耐久性と耐摩耗性を備えた軽量アルミニウム構造を特徴としています。 これらの UL リストおよび CSA 認定のフィッティングは、フロア ボックス / フロア デッキ / フロア ダクト システムに取り付けられ、1、1.125、および 1.375 インチの開口部サイズで利用できます。
ハベル配線デバイス - 床取り付け金具上のケレムは、露出したソケットを覆い、ほこりや湿気から保護するために使用されます。 耐久性と耐摩耗性を備えた軽量アルミニウム構造を特徴としています。 これらの UL リストおよび CSA 認定のフィッティングは、フロア ボックス / フロア デッキ / フロア ダクト システムに取り付けられ、1、1.125、および 1.375 インチの開口部サイズで利用できます。
床サブプレート、SystemOne、鋳造アルミニウム構造
Hubbell 配線デバイス - Kellems フロア サブ プレートは、データコムおよび/または電力アプリケーションでブランドの耐火性突き抜けとともに使用されます。 耐食性と長期間の使用を実現する黒色、真鍮、アルミニウムの粉体塗装仕上げを施した鋳造アルミニウム構造を特徴とし、ネジ付きハブを備えているため、完全なシールが保証されます。 一部のモデルには、電気コンポーネントを保護するためのユニバーサル カバーを必要としないカーペット フランジが付いていますが、一部のモデルにはデータの柔軟性を最大限に高めるためのオープン システム プレートが付属しています。 電気コンポーネントを内部に固定するためのバリアントは、1 つ、2 つ、および 4 つのグループで利用できます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems フロア サブ プレートは、データコムおよび/または電力アプリケーションでブランドの耐火性突き抜けとともに使用されます。 耐食性と長期間の使用を実現する黒色、真鍮、アルミニウムの粉体塗装仕上げを施した鋳造アルミニウム構造を特徴とし、ネジ付きハブを備えているため、完全なシールが保証されます。 一部のモデルには、電気コンポーネントを保護するためのユニバーサル カバーを必要としないカーペット フランジが付いていますが、一部のモデルにはデータの柔軟性を最大限に高めるためのオープン システム プレートが付属しています。 電気コンポーネントを内部に固定するためのバリアントは、1 つ、2 つ、および 4 つのグループで利用できます。
フランジ
リング
2 ギャング ペッド ハウジング 1 インチ。追跡
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC3099A | CR4FVE | ¥24,167 |
カバーフレームの長方形のカーペットとタイル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PFBFRA | AB9PYU | ¥3,661 |
InBox カバー キット、6.156 x 6.437 インチ サイズ、ニッケル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FLBC4560DNL | BK3DLD | ¥21,039 | 詳細を参照してください。 |
レベリングリングボックスエクステンダー、4.515 x 4.515インチサイズ、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FLBC4500LRBE | BK3DKU | ¥2,114 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- 詳細
- HVAC制御
- 油圧シール
- タンブラーとメディア
- 交換可能なコアシリンダー
- 乾式壁特殊工具アクセサリー
- タッピングヘッド
- 手動バランスバルブ
- シーリングファン
- PARKER フィルター、レギュレーター、ルブリケーター
- WESTWARD メートル法の標準フレアナットレンチ
- MAXXIMA バス警告灯
- SQUARE D QBMシリーズ、サーキットブレーカ
- BUSSMANN KBCシリーズ 半導体ヒューズ
- VULCAN HART シャットオフバルブ
- CONRADER SCRVシリーズレギュレーターバルブ
- DWYER INSTRUMENTS TS2シリーズデジタル温度スイッチ
- COAXSHER ケースバッグ
- MORSE DRUM 貯水池