入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESD導電性ビン |
色 | ブラック |
高さ | 7" |
内側の高さ | 6.75 " |
内側の長さ | 14 " |
内幅 | 14.75 " |
長さ | 14-3 / 4」 |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 14.75 " |
外側の幅 | 16.5 " |
形式 | 積み重ね可能な |
表面抵抗率 | 105オーム/平方未満。 |
UPC | 651588037256 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元いいえ。DUS240CO |
幅(Width) | 16-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 形式 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS239CO | 8.25 " | 7" | 6.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS239CO | 8-1 / 4」 | 10 " | 6 9 / 16 " | ¥14,220 | ||
QUS255CO | 11 " | 8" | 7.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS255CO | 11 " | 15.125 " | 10 " | ¥29,208 | ||
QUS200CO | 4.125 " | 3" | 2.187 " | スタックとハング | 製造元いいえ。DUS200CO | 4-1 / 8」 | 4.375 " | 3.437 " | ¥1,216 | ||
QSB101CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB101CO | 4-1 / 8」 | 10.25 " | 3" | ¥4,154 | ||
QSB103CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB103CO | 4-1 / 8」 | 16.5 " | 3" | ¥5,276 | ||
QUS210CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS210CO | 4-1 / 8」 | 4.75 " | 3.437 " | ¥1,912 | ||
QUS220CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS220CO | 4-1 / 8」 | 6.75 " | 3.437 " | ¥2,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。