DAYTON 手動ウインチ スチールボディ ラバーハンドル
形式 | モデル | フレーム仕上げ | ギア比 | ギアタイプ | ハンドルの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36WF96 | 粉体塗装および亜鉛メッキ | 24:1 | ワーム | 9.5 " | 7.625 " | 10.375 " | 8" | ¥150,790 | |
B | 36WG06 | 粉体塗装および亜鉛メッキ | 5:1、25:1 | 拍車 | 12 63 / 64 " | 18.75 " | 20.375 " | 18.375 " | ¥521,885 | |
C | 36WG01 | 亜鉛めっき | 3.83:1、14.7:1 | 拍車 | 8 47 / 64 " | 7.25 " | 10.25 " | 8" | ¥122,204 |
手動ウインチ、スチールボディ、ラバーハンドル
Dayton 手動ウインチは、工業環境で重量物を持ち上げ、引っ張り、下げ、搬送するために設計されています。 これらのユニットは、トルクを増減するための平歯車/ウォームギアと平歯車を備え、さらに快適性を高めるための成形グリップ付きのゴム引きハンドルを備えています。 亜鉛メッキ仕上げの耐久性のあるスチール製で、最も過酷な条件や最大10000ポンドの耐荷重に耐えます。 一部のモデルには、ハンドルを放したときに荷重を保持するのに役立つ作動ディスクブレーキが搭載されており、偶発的な怪我や物品の損傷を防ぎます。 これらのラチェット ハンド ウインチは、高さ 4.875 ~ 18.75 インチの範囲で幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル移動カート
- 配管ニードルバルブ
- タイヤ修理パッチとプラグ
- コンベヤーHスタンド
- 危険な場所のエンクロージャ
- 収納箱とコンテナ
- 排気ファン
- 聴覚保護
- 水質と浄化
- 農業試験
- DYNALON サポートスタンド
- CALDWELL キャストマンホールスリーブリフター
- AIR HANDLER ミニプリート
- KEEPER マルチカラーポリプロピレンバンジーコード
- ANVIL ラテラルアンビレット
- SPEARS VALVES PVC 125PSIPIP加工フィッティング30度エルボ、ソケットxソケット
- ZURN フェルール
- CONDOR ヤギ革手袋 ホワイト
- VESTIL MRHRシリーズ ケーブルガード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機