QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CO ESD 導電性ビン 7-3/8 x 4-1/8 x 3 インチ ブラック
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
アイテム価格 | ESD導電性ビン |
色 | ブラック |
高さ | 3" |
内側の高さ | 2 13 / 16 " |
内側の長さ | 6.75 " |
内幅 | 3.437 " |
長さ | 7-3 / 8」 |
外の高さ | 3" |
外側の長さ | 7.375 " |
外側の幅 | 4.125 " |
形式 | 積み重ね可能な |
表面抵抗率 | 105オーム/平方未満。 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元いいえ。DUS220CO |
幅(Width) | 4-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 形式 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS239CO | 8.25 " | 7" | 6.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS239CO | 8-1 / 4」 | 10 " | 6 9 / 16 " | ¥14,220 | ||
QUS255CO | 11 " | 8" | 7.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS255CO | 11 " | 15.125 " | 10 " | ¥29,208 | ||
QUS200CO | 4.125 " | 3" | 2.187 " | スタックとハング | 製造元いいえ。DUS200CO | 4-1 / 8」 | 4.375 " | 3.437 " | ¥1,216 | ||
QSB101CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB101CO | 4-1 / 8」 | 10.25 " | 3" | ¥4,154 | ||
QSB103CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB103CO | 4-1 / 8」 | 16.5 " | 3" | ¥5,276 | ||
QUS210CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS210CO | 4-1 / 8」 | 4.75 " | 3.437 " | ¥1,912 | ||
QUS230CO | 5.5 " | 5" | 4.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS235CO | 5-1 / 2」 | 10.25 " | 4.375 " | ¥5,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。