入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐熱手袋 |
コーティング | ニトリル |
塗装仕上げ | 質感 |
色 | グレー |
カフ | ガントレット |
カット | ガン |
長さ | 14 " |
ライナー材料 | 不織布 |
材料 | ニトリル |
マックス。 温度 | 400度F |
サイズ | 9 |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 4015191050 |
原産国 | LK |
プロダクト | モデル | カット | サイズ | 親指のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
42-474 | クルート | 10 | ストレート | ¥4,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。