電気赤外線ヒーター
HEATシリーズ 赤外線ヒーター
形式 | モデル | ヒーター定格電力 | ライトパネルの長さ | ライトパネルの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ヒート-4P-230-1 | ¥829,423 | 見積依頼 | |||
B | ヒート-3P-230-1 | ¥732,542 | 見積依頼 | |||
C | ヒート-6P-230-1 | ¥990,076 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-351354-00001 | ¥52,587 | 見積依頼 |
A | 00-430825 | ¥39,950 | 見積依頼 |
A | 00-430900-01 | ¥32,776 | 見積依頼 |
PIHPシリーズ ポータブル赤外線ヒートパネル
VFSPシリーズ ポータブル電気赤外線ヒーター
形式 | モデル | 深さ | ヒーター定格電力 | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFSP-4348-3 | ¥437,406 | 見積依頼 | ||||
B | VFSP-4324-3 | ¥437,406 | 見積依頼 | ||||
C | VFSP-9524-3 | ¥605,484 | 見積依頼 | ||||
D | VFSP-9548-3 | ¥605,484 | 見積依頼 |
電気赤外線パネルヒーター
電気赤外線ヒーター
形式 | モデル | アイテム価格 | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 223-30-THA-277V | ¥302,379 | |||||||||
B | 222-30-THSS-240V | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 342-60-THA-480V | ¥253,455 | |||||||||
D | 342-90-THSS-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
E | 462-90-TH-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
F | 343-30-THSS-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
F | 343-90-THSS-240V | - | 見積依頼 | ||||||||
G | FSA-9548-3 | ¥450,703 | |||||||||
H | OCH-57-208V-SSE | ¥87,040 | |||||||||
B | 222-30-THSS-277V | - | 見積依頼 | ||||||||
I | P-60-342-TH | ¥224,533 | |||||||||
B | 222-60-THSS-208V | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 222-60-THSS-240V | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 222-60-THSS-277V | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 223-30-THA-240V | ¥302,379 | |||||||||
B | 222-90-TH-277V | - | 見積依頼 | ||||||||
J | OCH2-66-240V-SS | ¥163,287 | 見積依頼 | ||||||||
K | F-90-222-THSS | ¥202,980 | |||||||||
L | 222-90-THSS-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
M | P-90-223-THSS | ¥305,766 | |||||||||
M | H-90-223-THSS | ¥305,766 | |||||||||
B | 222-90-TH-208V | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 462-30-THSS-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 462-60-THSS-480V | - | 見積依頼 | ||||||||
N | 463-30-THSS-480V | - | 見積依頼 |
クォーツ赤外線スポットヒーター
Vestil 赤外線ヒーターは石英管を備えており、作業スペース内に熱を分散させるための熱放射を可能にします。 これらのユニットには、構造的なサポートのためにヒーターを天井に取り付けて取り付けるためのエンド キャップを備えた、光の放出を高めるための金色のアルミニウム リフレクターが含まれています。 ポータブル モデルは 2 ~ 6 インチの高さ調整が特徴で、屋内設定では 6.171 つのキャスターを使ってある場所から別の場所に簡単に移動できます。 すべてのユニットは OSHA 規格を満たしており、44.5、54.5、および XNUMX インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Vestil 赤外線ヒーターは石英管を備えており、作業スペース内に熱を分散させるための熱放射を可能にします。 これらのユニットには、構造的なサポートのためにヒーターを天井に取り付けて取り付けるためのエンド キャップを備えた、光の放出を高めるための金色のアルミニウム リフレクターが含まれています。 ポータブル モデルは 2 ~ 6 インチの高さ調整が特徴で、屋内設定では 6.171 つのキャスターを使ってある場所から別の場所に簡単に移動できます。 すべてのユニットは OSHA 規格を満たしており、44.5、54.5、および XNUMX インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
ヒーター、120V
ポータブル赤外線ヒーター、2000ワット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ヒートS1 | AG7UDE | ¥721,847 |
ヒーターチューブ、石英、240V、1800V、5.25 x 37.13 4.13 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-825332 | AP4NLG | ¥39,984 | 詳細を参照してください。 |
電気赤外線ヒーター 1500W 表面吊り下げ形 AC120V 単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
サルファ15120G | CH6TDG | ¥117,897 | 詳細を参照してください。 |
ヒーターグリーン、240V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
770428 | AU6KTR | ¥68,782 | 詳細を参照してください。 |
ヒーターアセンブリ、長さ7.45インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-881044-00001 | AP4VQX | ¥316,982 | 詳細を参照してください。 |
ヒーターチューブ、石英、208V、5.8 x 25.65 x 4.15 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-825536 | AP4NLN | ¥35,150 | 詳細を参照してください。 |
石英ヒーター、240V、1050V、5.2 x 24.25 x 1.65 インチのサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-825301 | AP4NKW | ¥56,943 | 詳細を参照してください。 |
ヒーター、5KW
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-817214-00004 | AP4MZW | ¥115,535 | 詳細を参照してください。 |
ヒーター ブルー、380V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
770429 | AU6KTT | ¥78,132 | 詳細を参照してください。 |
ヒーター、380V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
770038 | AU6KQK | ¥49,436 | 詳細を参照してください。 |
ヒーターユニット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
351350-2 | AT3FPY | ¥88,947 | 詳細を参照してください。 |
電気赤外線ヒーター
電気赤外線ヒーターは、航空機の格納庫や駐車場などの広いエリアのスペースヒーターとして使用されます。 Raptor Supplies Fostoria などのブランドの赤外線輻射ヒーターを幅広く提供しています。 グレンジャー、Vestilと テンプコ。 これらの電気赤外線ヒーターは、電磁放射を通じて熱を伝達します。 フォストリア 電気赤外線ヒーターは、病院やホテルのエントランスエリア、バス停、レストラン、空港ターミナルのスポット暖房用に設計されています。 これらのヒーターは、腐食や紫外線に対する耐性を確保するために、304 SS / SS / 亜鉛メッキ鋼 / 鋼 / アルミニウムのハウジングを備えています。 最大熱容量が 37361 BtuH のこれらのヒーターは、最大 10950 ワットの電力を供給できます。 電気赤外線ヒーター ヴェスティル 継続的に変化する職場条件に耐える堅牢なスチール構造が特徴です。 これらのヒーターには、加熱される表面の方向にヒーターを調整するための調整可能なヒーター アームが付いています。 また、ワークスペース内でユニットを移動するためのポリオンポリキャスターも装備されています。 1、2、3、4、7 ランプ バリエーションの幅広い電気赤外線ヒーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- レインウェア
- 聴覚保護
- 非電気的特性のテスト
- バラスト
- ソケットレンチアクセサリー
- 圧力および真空スイッチ
- デッドラッチハードウェア
- ルーペ
- ローレットツール
- GENERAL ELECTRIC SGLBシリーズサーキットブレーカ
- LOVIBOND アンモニア性シアヌレートポリプロピレン100Ct
- KLEIN TOOLS 絶縁ナットドライバー中空六角
- SIEMENS BQシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- VULCAN HART 脚、クローム
- PETERSEN PRODUCTS 130-2シリーズパイププラグ
- KERN AND SOHN YKOシリーズ インターフェースケーブル
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、ツー ピース スプリット ヘビー デューティー シャフト カラー
- SCHNEIDER ELECTRIC 磁気モータースターター
- VULCAN HART ケーブル