アンセル・フォーティクス
Ansell Fortix テクノロジーは、手袋のコーティング全体および/または特定の高摩耗領域に堅牢なポリマー配合物を使用することで、コーティングの性能を向上させ、作業者の快適性を向上させると同時に、手袋の耐用年数を延長します。
アンセルは 125 年以上にわたり、製薬、自動車、化学、建設、金属製造業界のアプリケーション向けに高品質の健康と安全保護ソリューションを提供してきました。 同社は米国ニュージャージー州アイセリンに本社を置いています。 続きを読む
静電放電から保護するための静電気拡散性コーティングを施した導電性X-Staticヤーンで作られたREACH準拠の帯電防止手袋。 ニトリルフォームでコーティングされた手のひらで表面を清潔に保ち、オイルフリーでしっかりとグリップし、人間工学に基づいた裏地で手の疲労を軽減します。
高い引っ掛かり、パンク、摩耗、耐切断性のためにニトリルを含浸させたベース材料で設計されています。 袖口がなく、親指がまっすぐなクルートカットのデザインが特徴です。 S、M、L、XLサイズで利用可能
幅広い酸、塩基、溶剤に対する保護を提供し、一般的な洗浄、石油および石油精製、および食品加工アプリケーションに最適です。 さまざまな仕上げオプションとサイズで利用可能
研究室やキッチンでの製品の汚染を避けるために設計されたポリイソプレン/ニトリル/ネオプレンのクリーンルーム用手袋が含まれています。 摩耗、化学物質、穿刺に対する効果的な耐性を提供し、しっかりとした安全なグリップを実現するテクスチャー加工された指を備えています。
快適なグリップを確保しながら、効果的な耐薬品性、耐摩耗性、耐穿刺性を提供するように設計されています。 自動車の組み立てや品質管理作業、商品の取り扱いや梱包時に広く使用されています。
鋭利な物品の取り扱いや金属部品の加工に適した、油や油をはじく手袋です。 フォーム断熱材、PVCビニールコーティング、柔らかいジャージーコットンの裏地が特徴です。 -50°Fまでの温度で使用可能
小さな金属部品やガラス片を扱う際の保護に最適です。 一般的な組み立て用途で広く使用されており、さまざまな背面素材とコーティングが用意されています。
ヤギ革で作られたレザープロテクターは、高い耐摩耗性を提供し、ゴム絶縁手袋を物理的損傷から保護します。 帆布製グローブバッグも豊富に取り揃えております
天然ゴム製のクラス 0、00、および 2 の手袋のバリエーションが含まれます。 感電から完全に絶縁する効果があり、建設、機械、電気作業に最適です。 さまざまなサイズと長さをご用意しています
酸、アルコール、化学物質、グリース、低刺激溶剤、化学物質、油に耐性のあるように設計された使い捨て、ダイカット、コート、クリーンルーム用、よだれかけエプロン。 ナイロン、PVC、ビニール、ポリエステル、ウレタン、ネオプレン、ポリプロピレン、Enduro 2000 または Hycar の素材オプションからお選びいただけます。
レベル A / タイプ 1 化学防護服の気密性をチェックするための圧力テスト キットが含まれています。 独立したバイザーライトポジショニングシステム、機材スーツバッグ、リッピング/ATEXレンズも利用可能
危険な乾燥微粒子や非危険な液体や化学薬品の飛沫から保護する AlphaTec カバーオールが含まれています。 通気性のある生地を採用し、快適さと再利用性を実現。 レベル B の保護を提供し、NFPA 1992 認証に準拠
化学薬品の流出や飛沫から腕を保護するネオプレン/ビニールの耐薬品性スリーブが付属しています。 両端に伸縮性があり、しっかりとフィットし、さまざまな厚さと色のオプションが用意されています。
同社の広範なカタログには、袖、カバーオール、エプロン、耐切創性、耐薬品性、外科用、実験室用、医療検査用、帯電防止用および一般的な使い捨て手袋が含まれています。 これらの高品質の Ansell 手袋は、修理およびメンテナンス作業、サンプル収集、コンポーネントのピッキングと固定、薬剤の投与に最適です。 ブランドの 耐カット手袋 柔軟性とパフォーマンスの最適なバランスを提供します。 7 インチから 11 インチまでのサイズをご用意しています。 これらの手袋は、耐摩耗性と耐切創性を備えたダイニーマ背面を備えています。 アンセル よだれかけエプロン 乾燥微粒子に耐えるように設計された使い捨ての型抜きエプロンです。 メンテナンス、建設、製造業務でのアプリケーションに最適です。 高品質の 14 オンスの防縮加工済みデニム構造と、必需品を収納できる XNUMX つのコンパートメントのビブ ポケットが特徴です。
Ansell MPN は、同等の Condour、Honeywell、および Dynalon 製品への個別の参照をクロスさせます。 したがって、旧式または在庫切れの Ansell 保護医療機器および産業機器をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
アンセル製品は宅配便および航空貨物に適しています。 商品の大きさに応じて簡易包装となります。
Ansell のリンガー グローブは、特殊ハンドプロテクション市場のリーダーであり、厳しい条件下でも長期にわたる快適さと器用さを提供する衝撃保護技術に重点を置いています。 共同...続きを見る
Bio Clean は、手袋、ゴーグル、衣服、およびさまざまなスタイルのオートクレーブ可能/使い捨てゴーグルなど、危険な環境で働く労働者のためのさまざまな保護ソリューションを提供します ...続きを見る
ActivArmr は、高リスク環境における特殊な保護のための個人用保護具を製造しています。 このブランドの製品ラインは、全天候型の視認性、熱保護、炎、インパを提供します。...続きを見る
Ansell Fortix テクノロジーは、手袋のコーティング全体および/または特定の高摩耗領域に堅牢なポリマー配合物を使用することで、コーティングの性能を向上させ、作業者の快適性を向上させると同時に、手袋の耐用年数を延長します。
アンセル グリップ テクノロジーは、乾いた、油を含んだ、濡れた工具や材料をつかむのに必要な労力を軽減するコーティング処理で、手や腕の疲労を軽減し、器用さ、安全性、生産性を向上させます。
オートクレーブは、実験材料を滅菌する最も効果的で信頼できる手段です。 オートクレーブ滅菌は、圧力下で飽和蒸気を使用して材料を滅菌します。
ガラスや金属などの鋭利なものによる切り傷や刺し傷から着用者の腕を保護します。