リバーシブル排気および供給ファン
排気/供給ファン
リバーシブルファン
Dayton のリバーシブル排気ファンと供給ファンは、産業および商業ビル内で汚れた空気を排出したり、新鮮な空気を供給したりできます。 多様な換気ニーズに対応するために、作動状態を排気モードから供給モード、またはその逆に素早く切り替える逆転スイッチを備えています。 これらのベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 耐食性と耐久性を高めるため、直径 36 インチの鋳造アルミニウム プロペラを備えています。 これらのファンには、3/1 ~ 2 馬力の出力範囲の 2 相 / コンデンサー スタート / コンデンサー スタート、コンデンサー駆動モーターが搭載されています。 659 ~ 1046 rpm の範囲のファン速度で利用できる、リバーシブルのベルト駆動の排気ファンと給気ファンの幅広い製品からお選びください。
Dayton のリバーシブル排気ファンと供給ファンは、産業および商業ビル内で汚れた空気を排出したり、新鮮な空気を供給したりできます。 多様な換気ニーズに対応するために、作動状態を排気モードから供給モード、またはその逆に素早く切り替える逆転スイッチを備えています。 これらのベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 耐食性と耐久性を高めるため、直径 36 インチの鋳造アルミニウム プロペラを備えています。 これらのファンには、3/1 ~ 2 馬力の出力範囲の 2 相 / コンデンサー スタート / コンデンサー スタート、コンデンサー駆動モーターが搭載されています。 659 ~ 1046 rpm の範囲のファン速度で利用できる、リバーシブルのベルト駆動の排気ファンと給気ファンの幅広い製品からお選びください。
ドライブパッケージ付きリバーシブルファン、高さ34インチ
Dayton リバーシブル排気 / 供給ファンは、トラクター、伸縮式ハンドラー、フォーレージハーベスター、ホイールローダー、掘削機、フードミキサーなどの要求の厳しい換気用途で空気を迅速に排気または供給するのに適しています。 これらのファンには、低静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードのアルミニウム プロペラが付属しており、速度を柔軟に調整できるベルトドライブ機構を備えています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるモーター、ベルト、ブッシング、シーブ、逆転スイッチ (別梱包) が含まれており、偶発的な危険を防ぐために OSHA 準拠のファン ガードが付いています。 TENV、TEAO、ODP タイプのモーター エンクロージャで利用可能なこれらのリバーシブル ファンの配列からお選びください。
Dayton リバーシブル排気 / 供給ファンは、トラクター、伸縮式ハンドラー、フォーレージハーベスター、ホイールローダー、掘削機、フードミキサーなどの要求の厳しい換気用途で空気を迅速に排気または供給するのに適しています。 これらのファンには、低静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードのアルミニウム プロペラが付属しており、速度を柔軟に調整できるベルトドライブ機構を備えています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるモーター、ベルト、ブッシング、シーブ、逆転スイッチ (別梱包) が含まれており、偶発的な危険を防ぐために OSHA 準拠のファン ガードが付いています。 TENV、TEAO、ODP タイプのモーター エンクロージャで利用可能なこれらのリバーシブル ファンの配列からお選びください。
形式 | モデル | モーターRPM | ファンRPM | 高さ | モータータイプ | 動作電流 | 相 | プロペラ径 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR30 | ¥621,747 | |||||||||
A | 7AP96 | ¥362,943 | |||||||||
A | 7AR04 | ¥386,662 | |||||||||
A | 7AP99 | ¥355,557 | |||||||||
A | 7AR34 | ¥589,685 | |||||||||
A | 7AR35 | ¥621,641 | |||||||||
A | 7AR37 | ¥662,409 | |||||||||
A | 7AR38 | ¥628,702 | |||||||||
A | 7AR42 | ¥714,089 | |||||||||
A | 7AR43 | ¥848,559 | |||||||||
A | 7AP97 | ¥370,251 | |||||||||
A | 7AR31 | ¥597,739 | |||||||||
A | 7AP98 | ¥375,153 | |||||||||
A | 7AR03 | ¥407,564 | |||||||||
A | 7AR05 | ¥384,882 | |||||||||
A | 7AR08 | ¥405,709 | |||||||||
A | 7AR09 | ¥428,348 | |||||||||
A | 7AR16 | ¥466,652 | |||||||||
A | 7AR17 | ¥436,832 | |||||||||
A | 7AR19 | ¥442,586 | |||||||||
A | 7AR06 | ¥391,252 | |||||||||
A | 7AR21 | ¥460,175 | |||||||||
A | 7AP95 | ¥349,834 | |||||||||
A | 7AR20 | ¥424,037 | |||||||||
A | 7AR39 | ¥693,931 |
排気/供給ファン36インチレスドライブパッケージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1WDN2 | AB3ZBQ | ¥272,616 |
リバーシブル排気および供給ファン
リバーシブルの排気ファンと供給ファンは、産業や商業ビルで汚れた空気を排出したり、新鮮な空気を供給したりします。 デイトン リバーシブル排気ファンと供給ファンは、さまざまな換気ニーズに対応するために、排気モードから供給モードに、またはその逆にすばやく変換する反転スイッチを備えています。 ベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品に直接接触しないため、rpm速度の点でより高い柔軟性を提供しますが、直接駆動ファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 。 一部のファンには、特定のアプリケーションに応じて人工呼吸器をカスタマイズするためのドライブパッケージが組み立てられていません。 オープンドリッププルーフ/完全密閉型/完全密閉型ファン冷却/完全密閉型エアオーバー/完全密閉型非換気モーターエンクロージャーを備えたこれらのファンの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- パイプ継手とカップリング
- ヘッド保護
- ドアハードウェア
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 自動車の診断と検査
- フルスレッドスタッド
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- シリンダーリフトトラック
- シーリングファンアクセサリー
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- DAYTON HVAC バランス ダンパー、スクエア フレーム
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、スクエア
- SUPER-STRUT チャネルアングルブラケット
- DAYTON ポータブル送風機/乾燥機
- HONEYWELL ゾーンバルブ
- HUMBOLDT グラウトフローコーンセット
- TIMKEN 取り外しナット
- ULTRATECH ベルン ビルダー ウォール エンド
- VESTIL VPRDOシリーズ 鋳造アルミニウム製台車
- GRAINGER コルクシート、ストリップ、ロール