HARRINGTON NERシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
形式 | モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NER020CD-15/460V | 5 13 / 32 " | 5.1 | 直流電流 | 7 / 1 fpm | 4000ポンド | 27-13 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,184,795 | |
A | NER020CD-15/230V | 5 13 / 32 " | 5.1 | 直流電流 | 7 / 1 fpm | 4000ポンド | 27-13 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,232,973 | |
B | NER020C-15 | 5 13 / 32 " | 4.8 | 直流電流 | 7FPM | 4000ポンド | 27-13 / 16」 | 1.2 | 1 | ¥1,060,054 | |
C | NER005SD-15 | 8.593 | 2.7 | 直流電流 | 29 / 5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 1.2 | 2 | ¥870,440 | |
D | NER005LD-15 | 8.593 | 3.6 | 直流電流 | 15 / 2.5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 2 | ¥839,908 | |
D | NER005SD-15 | 8.593 | 5.1 | 直流電流 | 29 / 5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 1.2 | 2 | ¥961,148 | |
C | NER005LD-15 | 8.593 | 1.8 | 直流電流 | 15 / 2.5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 2 | ¥810,451 | |
D | NER010LD-15 | 9 11 / 16 " | 5.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥982,634 | |
D | NER010SD-15 | 9 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 2.4 | 2 | ¥1,309,556 | |
E | NER010LD-15 | 9 11 / 16 " | 2.7 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥947,620 | |
E | NER010SD-15 | 9 11 / 16 " | 4.5 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 2.4 | 2 | ¥1,256,151 | |
F | NER030CD-15 | 11 11 / 16 " | 8.3 | 直流電流 | 17 / 3 fpm | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥1,603,017 | |
D | NER020SD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 4000ポンド | 23.187 " | 4.7 | 2 | ¥1,644,563 | |
D | NER020LD-15 | 11 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 2 | ¥1,320,808 | |
D | NER030CD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 17 / 3 fpm | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥1,596,506 | |
G | NER020SD-15 | 11 11 / 16 " | 8.3 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 4000ポンド | 23.187 " | 4.7 | 2 | ¥1,644,563 | |
G | NER020LD-15 | 11 11 / 16 " | 4.5 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 2 | ¥1,313,579 | |
D | NER050LD-15 | 12.5 " | 17.3 | 直流電流 | 11 / 2 fpm | 10,000ポンド | 33.5 " | 4.7 | 2 | ¥2,366,582 | |
F | NER050LD-15 | 12.5 " | 8.3 | 直流電流 | 11 / 2 fpm | 10,000ポンド | 33.5 " | 4.7 | 2 | ¥2,366,582 | |
H | NER003S-15 | 12.593 | 3.4 | 電磁 | 36 フィート毎分 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥692,127 | |
H | NER003H-15 | 12.593 | 4.8 | 電磁 | 53 フィート毎分 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 1.2 | 1 | ¥933,455 | |
I | NER001HD-15 / 230v | 12.593 | 3.6 | 電磁 | 55 / 9 fpm | 250ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,023,338 | |
J | NER001H-15 | 12.593 | 3.4 | 電磁 | 55 フィート毎分 | 250ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥792,977 | |
K | NER003HD-15 / 460v | 12.593 | 2.7 | 電磁 | 53 / 9 fpm | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,084,495 | |
K | NER003SD-15/460v | 12.593 | 1.8 | 電磁 | 36 / 6 fpm | 1000ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥900,708 | |
K | NER003SD-15/230v | 12.593 | 3.6 | 電磁 | 36 / 6 fpm | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥916,548 | |
I | NER001HD-15 / 460v | 12.593 | 1.8 | 電磁 | 55 / 9 fpm | 250ポンド | 13-13 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,043,406 | |
K | NER003HD-15 / 230v | 12.593 | 5.1 | 電磁 | 53 / 9 fpm | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,033,402 | |
L | NER100L-15 | 13.187 " | 16.4 | 電磁 | 5.5 フィート毎分 | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 | 1 | ¥3,392,628 | |
M | NER100LD-15/230v | 13.187 " | 17.3 | 電磁 | 5.5 / 2 fpm | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥3,749,596 | |
M | NER100LD-15/460v | 13.187 " | 8.3 | 電磁 | 5.5 / 2 fpm | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥3,749,596 | |
L | NER100S-15 | 47.187 " | 16.4 x 2 | 電磁 | 11FPM | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 x 2 | 1 | ¥5,104,675 | |
M | NER100SD-15/460v | 47.187 " | 8.3 x 2 | 電磁 | 11 / 3.5 fpm | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 x 2 | 2 | ¥5,726,809 | |
M | NER100SD-15/230v | 47.187 " | 17.3 x 2 | 電磁 | 11 / 3.5 fpm | 20,000ポンド | 53-15 / 16」 | 4.7 x 2 | 2 | ¥5,726,809 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食事配達カート
- クロールスペースと地下ファン
- カットオフブレード
- 亜鉛メッキパイプ継手
- センサーコネクタ
- 表面保護と防塵バリア
- スイッチ
- 研磨
- ブッシング
- 通信部
- CENTURY 1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
- LW SCIENTIFIC 角度付きテーブルトップを遠心分離する8ml-15ml
- DAYTON モーター取り付けブラケット
- CHIEF 油圧パワーユニット
- CS JOHNSON リギングテープ
- KETT TOOLS ファイバーワッシャー
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、2 7/8-8スレッド
- REMCO 3ガロンバケツ
- SMC VALVES パワークランプ
- WEG CSWシリーズ ポテンショメータ