HARRINGTON NER005SD-15 電気チェーンブロック 1000 ポンド 15 フィート 電圧 460
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 2.7 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 14.625 " |
住宅の深さ | 7.5 " |
ハウジングの長さ | 22 5 / 16 " |
ハウジングの幅 | 8.593 |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 29 / 5 fpm |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 14.625 " |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-15 | 8.593 | 3.6 | 直流電流 | 15 / 2.5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 0.75 | 2 | ¥881,760 | |
NER005SD-15 | 8.593 | 5.1 | 直流電流 | 29 / 5 fpm | 1000ポンド | 14.625 " | 1.2 | 2 | ¥961,148 | |
NER010LD-15 | 9 11 / 16 " | 5.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,000,129 | |
NER010SD-15 | 9 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 2000ポンド | 16-15 / 16」 | 2.4 | 2 | ¥1,309,890 | |
NER020LD-15 | 11 11 / 16 " | 9.1 | 直流電流 | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 22.625 " | 2.4 | 2 | ¥1,320,808 | |
NER020SD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 28 / 4.5 fpm | 4000ポンド | 23.187 " | 4.7 | 2 | ¥1,644,563 | |
NER030CD-15 | 11 11 / 16 " | 17.3 | 直流電流 | 17 / 3 fpm | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 4.7 | 2 | ¥1,654,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。