アーク溶接機の付属品
アーク溶接機のアクセサリは、溶接プロセスを強化し、溶接プロセス中の容易さ、安全性、効率を向上させるのに最適です。これらは次のような溶接用途に使用されます。...続きを読む
はんだごてキット
スタッド溶接工
空気アセチレントーチキット
溶接洗浄液
スパッタ防止
スパッタ防止
酸素燃料トーチキット
プラズマ切断ガイド
スタッド溶接ストップピン
酸素燃料トーチキット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0384-2690 | ¥115,580 | ||
B | 0384-2121 | ¥211,851 | ||
C | 0384-2113 | ¥219,240 | ||
D | 0384-2122 | ¥211,851 | ||
E | 0384-2082 | ¥185,159 | ||
F | 0384-2120 | ¥223,001 | ||
C | 0384-2112 | ¥223,821 | ||
G | 0384-2088 | ¥196,496 | ||
H | 0384-0946 | ¥170,467 | ||
I | 0384-0943 | ¥144,650 | ||
J | 0384-2141 | ¥175,435 | ||
K | 0384-0944 | ¥196,913 | ||
L | 0384-0947 | ¥113,264 | ||
M | 0384-0945 | ¥89,532 | ||
N | 0384-0948 | ¥167,154 | ||
O | 0384-2125 | ¥122,397 | ||
P | 0384-2131 | ¥161,725 | ||
Q | 0384-2699 | ¥119,131 | ||
R | 0384-2127 | ¥159,109 | ||
S | 0384-2581 | ¥100,404 | ||
T | 0384-2580 | ¥100,404 | ||
U | 0384-2698 | ¥119,131 | ||
V | 0384-2710 | ¥127,470 | ||
W | 0384-2584 | ¥108,814 |
空気アセチレントーチキット
スパッタ防止
スパッタ防止
スパッタ防止
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1410000413454 | ¥5,569 | ||
B | 1400000113467 | ¥216,641 | ||
C | 1410001213452 | ¥2,907 |
グラウンドクランプジョーオープン
地上クランプ
チャック
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500-001-356 | ¥13,228 | |||
A | 500-001-357 | ¥12,314 | |||
A | 500-001-366 | ¥11,923 | |||
B | 500-001-014 | ¥22,008 | |||
A | 500-001-359 | ¥12,314 | |||
B | 500-001-007 | ¥15,848 | |||
B | 500-001-011 | ¥23,321 | |||
B | 500-001-016 | ¥28,428 | |||
B | 500-001-009 | ¥16,504 |
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 501-001-009 | ¥3,625 | |||
A | 501-001-005 | ¥4,430 | |||
A | 501-001-007 | ¥4,872 | |||
A | 501-001-011 | ¥6,876 | |||
A | 501-001-006 | ¥4,430 |
地上クランプ
よくある質問
Nelson Stud Welding フェルール グリップではどのような溶接が使用されますか?
スタッド溶接。
アーク溶接機のアクセサリはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?
アーク溶接機のアクセサリの交換頻度は、アクセサリの種類と使用頻度によって異なります。 アクセサリに磨耗や損傷の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて損傷または磨耗した部品を交換することをお勧めします。 さらに、アクセサリが最適な状態で動作することを保証し、安全上のリスクを防ぐために、アクセサリを定期的に交換することをお勧めします。
アーク溶接機のアクセサリを使用する際の安全を確保するにはどうすればよいですか?
アーク溶接機のアクセサリを使用して作業する際は、安全を優先することが重要です。これは、溶接手袋、保護眼鏡、溶接ヘルメットなどの適切な保護具を着用することで実現できます。 さらに、使用するアクセサリの製造元の指示を注意深く読んで遵守し、電気や高温の物質を扱うときは適切な安全プロトコルに従うことが重要です。 素肌や濡れた衣服で電極やワークピースに触れることを避け、感電を防ぐために必ずアースクランプを使用してください。
アーク溶接機のアクセサリのメンテナンスのヒントは何ですか?
アーク溶接機のアクセサリを長持ちさせるには、アクセサリを清潔に保ち、破片を取り除いておく必要があります。 ケーブル、コネクタ、その他のコンポーネントの状態を頻繁に検査し、磨耗や破損の兆候がないか確認し、必要に応じて破損または磨耗した部品を交換する必要があります。 錆や腐食を避けるために、アクセサリを安全で乾燥した場所に保管することも同様に重要です。
詳細はこちら
- 液面計と視力インジケーター
- 家電
- 泡
- フライス工具
- 溶接棒とワイヤー
- プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ
- ドックレベラー
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- アルミ角管ストック
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- ZOELLER 水中サンプポンプ
- COOPER ATKINS 浸漬温度プローブ
- BRADY パイプマーカー、ラボ用圧縮空気
- TE-CO 鍛造指先クランプ
- BURNDY タイプP圧着ダイ
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換継手衛生圧力/真空計
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50Pシリーズヒューズ、500VAC 450VDC
- CLEVELAND エンドミル
- ADVANCE TABCO ユーティリティシンクの蛇口
- ABILITY ONE 滑り止めテープトレッド