MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50P シリーズ ヒューズ、500VAC 450VDC
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A50P50-4TA | 50A | 0.81 " | 3.19 " | - | 見積依頼
|
A | A50P50-4 | 50A | 0.81 " | 3.19 " | ¥10,753 | |
A | A50P70-4 | 70A | 1" | 3.63 " | ¥12,113 | |
A | A50P70-4TA | 70A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A | A50P100-4TI | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A | A50P100-4TA | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A | A50P100-4 | 100A | 1" | 3.63 " | ¥12,113 | |
A | A50P150-4TA | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A | A50P150-4TI | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A | A50P150-4 | 150A | 1.22 " | 3.63 " | ¥16,861 | |
A | A50P350-4TI | 350A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
A | A50P350-4 | 350A | 1.5 " | 4.34 " | ¥25,985 | |
A | A50P350-4K | 350A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
A | A50P350-4TA | 350A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
A | A50P400-4 | 400A | 1.5 " | 4.34 " | ¥25,849 | |
A | A50P400-4TA | 400A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
A | A50P400-4TI | 400A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 包装テープ機
- コンデンサープロペラハブ
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- 油井ポンプモーター
- 赤外線温度計キャリブレーター
- 浴槽/蛇口
- 磁石と磁気ストリップ
- アークフラッシュ保護
- トレーニング
- ディスポーザー
- PROTO コンビネーションフレアナットレンチ
- APPROVED VENDOR 4 ポスト Drctnl Lok 付きスイベル プレート キャスター
- SCHNEIDER ELECTRIC レジェンドプレート、長方形
- APPROVED VENDOR 折りたたみ式台車
- AME INTERNATIONAL タイヤ綿棒
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、レールマウント
- HOFFMAN ワイヤーウェイフレキシブルフィッティングを介してフィード
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P500 ダブル フィクスチャ フィッティング、すべてハブ
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 22-1/2 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、EPDM