MERSEN FERRAZ A50P150-4TI 半導体ヒューズ、高速、500V、150A、aRクラス
アイテム:CH4UVZ
モデル:A50P150-4TI
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 150A |
直径 | 1.22 " |
長さ | 3.63 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.61 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A50P100-4 | 100A | 1" | 3.63 " | ¥13,371 | |
A50P100-4TA | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P100-4TI | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P150-4 | 150A | 1.22 " | 3.63 " | ¥17,020 | |
A50P150-4TA | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P350-4 | 350A | 1.5 " | 4.34 " | ¥28,863 | |
A50P350-4K | 350A | 1.5 " | 4.34 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。