MERSEN FERRAZ A50P350-4K 半導体ヒューズ 高速 500V 350A aRクラス タイプ4K
アイテム: CH4UXD
モデル: A50P350-4K
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 350A |
直径 | 1.5 " |
長さ | 4.34 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 18.57 |
船の長さ(cm) | 3.96 |
船幅(cm) | 3.96 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A50P100-4 | 100A | 1" | 3.63 " | ¥13,371 | |
A50P100-4TA | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P100-4TI | 100A | 1" | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P150-4 | 150A | 1.22 " | 3.63 " | ¥17,020 | |
A50P150-4TA | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P150-4TI | 150A | 1.22 " | 3.63 " | - | 見積依頼
|
A50P350-4 | 350A | 1.5 " | 4.34 " | ¥28,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。