BALDOR MOTOR 50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム三相
形式 | モデル | モータータイプ | アンプ | 基底型 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | - | - | - | - | - | - | 75 | 2850 | ¥217,028 | |
B | M3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 IP54 | ¥209,328 | |
A | VM3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 IP54 | ¥240,417 | |
A | KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ¥169,400 | |
A | VM3534-57 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1425 IP54 | ¥191,648 | |
B | M3542-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 IP54 | ¥223,871 | |
A | VM3538-57 | - | - | - | - | - | - | 67 | 1425 IP54 | ¥223,871 | |
A | VM3537-57 | - | - | - | - | - | - | 74 | 2850 IP54 | ¥207,900 | |
C | VEM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | 取り付けなし | 2 | 1.000馬力 | 12.23 " | 87 | - | ¥296,310 | |
C | EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | リジッド | 2 | 1.000馬力 | 12.22 " | 87 | - | ¥293,460 | |
C | VEM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 取り付けなし | 4 | 1.000馬力 | 12.29 " | 74 | - | ¥293,460 | |
C | VEM3546-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | 取り付けなし | 4 | 1.000馬力 | 12.23 " | 74 | - | ¥293,460 | |
C | EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | リジッド | 4 | 1.000馬力 | 12.31 " | 74 | - | ¥300,016 | |
C | VEM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | 取り付けなし | 2 | 1.500馬力 | 13.29 " | 84 | - | ¥322,261 | |
C | EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | リジッド | 2 | 1.500馬力 | 13.29 " | 84 | - | ¥340,513 | |
C | EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 65 | - | ¥305,150 | |
C | VEM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 取り付けなし | 4 | 1.500馬力 | 13.29 " | 65 | - | ¥304,865 | |
C | EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | リジッド | 4 | 2.000馬力 | 13.31 " | 73 | - | ¥322,261 | |
C | VEM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 取り付けなし | 4 | 2.000馬力 | 13.29 " | 73 | - | ¥323,114 | |
C | VEM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 取り付けなし | 2 | 2.000馬力 | 14.17 " | 88 | - | ¥351,637 | |
C | EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 2 | 2.000馬力 | 14.17 " | 88 | - | ¥373,879 | |
C | VEM3555-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 取り付けなし | 2 | 2.000馬力 | 14.1 " | 88 | - | ¥319,698 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- とげのあるチューブ継手
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- 容積式送風機
- ブッシングとトルクアームキット
- 液面スイッチアクセサリ
- 泡
- リサイクル設備
- インデックス可能なインサート
- 空気圧モーター
- ピン
- NIBCO チューブストラップ
- RAE 空港舗装ステンシル、エアポートアロー
- INGERSOLL-RAND MLKシリーズ、エアチェーンホイスト
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極コンビネーション スイッチおよびパイロット ライト
- GRUVLOK 十字架
- EATON モールドケースサーキットブレーカトリップユニット
- JUSTRITE QuickBerm シリーズ バームを越えるドライブ
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし
- BOSTON GEAR SF800BR シリーズ フランジ付き直角ヘリカル ウォーム ギヤ ドライブ
- BROWNING フラットフェイスアイドラプーリー