BALDOR MOTOR VEM3554T-57 三相モーター、230/400V、1500 RPM、50 Hz、1.5 馬力、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 23.2LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3526M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.29 " |
相 | 3 |
力率 | 65 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,455回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,500回転 |
電圧 | 400V 230V |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
A. 三相モーターには 120 度離れた XNUMX つの電力相がありますが、単相モーターには XNUMX つの電力相しかありません。 三相モーターは、単相モーターよりも効率、信頼性、強力です。
A. モーターの定格は 230/400 ボルトで、これは多くの産業用および商業用アプリケーションで使用される標準電圧です。
モデル | モータータイプ | アンプ | 基底型 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | リジッド | 2 | 1.000馬力 | 12.22 " | 87 | - | ¥157,269 | |
EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | リジッド | 4 | 1.000馬力 | 12.31 " | 74 | - | ¥160,786 | |
EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | リジッド | 2 | 1.500馬力 | 13.29 " | 84 | - | ¥182,487 | |
EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 65 | - | ¥163,537 | |
EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 2 | 2.000馬力 | 14.17 " | 88 | - | ¥200,371 | |
EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | リジッド | 4 | 2.000馬力 | 13.31 " | 73 | - | ¥172,707 | |
KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ¥90,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。