DAYTON シングルリブ V ベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13V735 | 5V500 | 50 " | ¥7,095 | |
A | 13V736 | 5V530 | 53 " | ¥7,713 | |
A | 13V737 | 5V560 | 56 " | ¥8,098 | |
A | 13V738 | 5V600 | 60 " | ¥8,300 | |
A | 13V739 | 5V630 | 63 " | ¥9,273 | |
A | 13V740 | 5V670 | 67 " | ¥9,834 | |
A | 13V741 | 5V710 | 71 " | ¥9,962 | |
A | 13V742 | 5V750 | 75 " | ¥9,821 | |
A | 13V743 | 5V800 | 80 " | ¥10,699 | |
A | 13V744 | 5V850 | 85 " | ¥12,118 | |
A | 13V745 | 5V900 | 90 " | ¥12,165 | |
A | 13V746 | 5V950 | 95 " | ¥13,257 | |
A | 13V747 | 5V1000 | 100 " | ¥14,764 | |
A | 13V748 | 5V1060 | 106 " | ¥16,071 | |
A | 13V749 | 5V1120 | 112 " | ¥16,273 | |
A | 13V750 | 5V1180 | 118 " | ¥16,589 | |
A | 13V751 | 5V1250 | 125 " | ¥18,534 | |
A | 13V752 | 5V1320 | 132 " | ¥19,282 | |
A | 13V753 | 5V1400 | 140 " | ¥21,224 | |
A | 13V754 | 5V1500 | 150 " | ¥23,060 | |
A | 13V755 | 5V1600 | 160 " | ¥23,219 | |
A | 13V756 | 5V1700 | 170 " | ¥24,883 | |
A | 13V757 | 5V1800 | 180 " | ¥27,622 | |
A | 13V758 | 5V1900 | 190 " | ¥28,362 | |
A | 13V759 | 5V2000 | 200 " | ¥28,829 | |
A | 13V760 | 5V2120 | 212 " | ¥35,432 | |
A | 13V761 | 5V2240 | 224 " | ¥33,955 | |
A | 13V762 | 5V2360 | 236 " | ¥36,382 | |
A | 13V763 | 5V2500 | 250 " | ¥37,786 | |
A | 13V764 | 5V2650 | 265 " | ¥40,018 | |
A | 13V765 | 5V2800 | 280 " | ¥41,452 | |
A | 13V766 | 5V3000 | 300 " | ¥44,833 | |
A | 13V767 | 5V3150 | 315 " | ¥47,087 | |
A | 13V768 | 5V3350 | 335 " | ¥49,380 | |
A | 13V769 | 5V3550 | 355 " | ¥55,335 |
シングルリブVベルト
Dayton V ベルトは、自動車、製造、金属加工施設における動力伝達用途でモーターからプーリーに力を伝達するのに最適です。 これらの V ベルトは単一溝プーリに適合し、蓄積された静電気を消散するための静電導電性ゴム構造を特徴としています。 油、熱、過酷な産業条件による損傷に対する耐性を備えた布製カバーが付いています。 これらのシングル リブの動力伝達ベルトは、外長 50 ~ 355 インチの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラクターアクセサリー
- 直角ドリル
- 近接センサーとスイッチ
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- 引き締めシャフト
- 地絡保護
- はかりとはかり付属品
- 化学ポンプ
- パワーシアーズ
- 温水ヒーターおよび付属品
- PATTERSON FAN 取り付けヨーク
- KIMBLE CHASE ろ過フラスコ
- BANNER STAKES プラスバリケード、赤
- APPROVED VENDOR シート、アクリル、白
- FACOM スタッドエクストラクター
- COOPER B-LINE BCTS1シリーズコンジットTrapezeサポート
- VESTIL SRC シリーズ ユニバーサル スチール レール チョック
- CONDOR 耳栓
- DAYTON ホース
- VESTIL ASP シリーズ 調節可能な Step-Mate スタンド