BALDOR MOTOR VEM3558T-57 三相モーター、230/400V、1500 RPM、50 Hz、2 馬力、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 24.7LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.4 |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.29 " |
相 | 3 |
力率 | 73 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,445回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,500回転 |
電圧 | 400V 230V |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
A. C 面設計は、機器と直接結合するために片面が機械加工された平面になっています。
A. ポリレックス EM グリースはモーターのベアリングに最適です。 限られた条件下で高温 (最大 300 度 F) に対応します。
モデル | モータータイプ | アンプ | 基底型 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3545-57 | 3516M | 2.8A @ 230V 1.6A @ 400V | リジッド | 2 | 1.000馬力 | 12.22 " | 87 | - | ¥157,269 | |
EM3546T-57 | 3518M | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | リジッド | 4 | 1.000馬力 | 12.31 " | 74 | - | ¥160,786 | |
EM3550T-57 | 3524M | 4.0A @ 230V 2.3A @ 400V | リジッド | 2 | 1.500馬力 | 13.29 " | 84 | - | ¥182,487 | |
EM3554T-57 | 3526M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 65 | - | ¥163,537 | |
EM3555T-57 | 3532M | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | リジッド | 2 | 2.000馬力 | 14.17 " | 88 | - | ¥200,371 | |
EM3558T-57 | 3528M | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | リジッド | 4 | 2.000馬力 | 13.31 " | 73 | - | ¥172,707 | |
KM3454-57 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1425 | ¥90,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。