量子ストレージシステムの長さディバイダー
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LD1285 | 4" | 11 " | ¥8,398 | |
A | LD1265 | 4" | 11 " | ¥6,895 | |
B | LD965 | 4" | 8" | ¥10,580 | |
C | LD1496 | 5.5 " | 11.5 " | ¥8,400 | |
D | LD1867 | 6" | 16.25 " | ¥10,637 | |
D | LD1887 | 6" | 16.25 " | ¥10,599 |
長さ分割器
Quantum Storage Systems の長さのディバイダーは、効率と整理を向上させるために、ストレージを素早く選択できるように設計されています。 これらのユニットを使用購入に進む、コンテナやビン内にコンパートメントを作成し、保管システムを最大限に活用し、保管アイテムを分離することが容易になります。 これらの長さのディバイダーは、8 ~ 16.25 インチの範囲の長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies。 私達はまた提供します 仕切り より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するための明確なチップアウトとMAGNUMビンで使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- ボックスエンドレンチセット
- 超硬チップドリルビット
- ガスユニットヒーター
- 工作機械アクセサリー
- バラスト
- 作物の苗床と造園
- 特殊研磨剤
- ロータリースイベルと伸縮継手
- BAND-IT 文字と数字のタグ
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、80A
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ノギス
- WHEATON Cryoelite 2mlFsナチュラルキャップポリプロピレン
- FPE HFJシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- Cementex USA フード
- GUARDIAN EQUIPMENT 目・洗顔
- INGERSOLL-RAND ハウジング
- DAYTON 油圧シリンダユニット
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E26サイズ MSBD ウォーム/ウォーム二減速減速機