ガスユニットヒーター
Dayton ガスユニットヒーターは、工場、在庫室、倉庫、サービスステーション、ガレージなどのエリアで断続的または連続的に加熱するために、壁や天井から吊り下げることができます。...続きを読む
天然ガスユニットヒーター
ガス薄型ユニットヒーター
Dayton ガス薄型ユニット ヒーターは、倉庫、工場、在庫室、ガレージ、サービス ステーションなどの広いエリアで連続暖房を提供します。 これらのヒーターは標準プロファイルのヒーターよりもコンパクトで、限られたスペースやヘッドルームがほとんどないエリアにも適しています。 天井や壁から吊り下げて床面積が限られた環境を加熱することができ、最大 1300 cfm の流量を供給できます。 これらのヒーターは、97200 BtuH の最大暖房能力を提供します。
Dayton ガス薄型ユニット ヒーターは、倉庫、工場、在庫室、ガレージ、サービス ステーションなどの広いエリアで連続暖房を提供します。 これらのヒーターは標準プロファイルのヒーターよりもコンパクトで、限られたスペースやヘッドルームがほとんどないエリアにも適しています。 天井や壁から吊り下げて床面積が限られた環境を加熱することができ、最大 1300 cfm の流量を供給できます。 これらのヒーターは、97200 BtuH の最大暖房能力を提供します。
ガスユニットヒーター
ガス壁および天井ユニットヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 11HU300A1NS1110A | ¥1,415,339 | |
B | 11HU100A1NS1110A | ¥846,589 | |
B | 11HU050A1NS1110A | ¥661,276 | |
B | 11HU150A1NS1110A | ¥918,184 | |
A | 11HU200A1NS1110A | ¥1,050,587 | |
A | 11HU400A1NS1110A | ¥1,757,109 |
ガスユニットヒーター
ガスユニットヒーターは壁や天井から吊り下げられ、倉庫、工場、ガレージ、在庫室で時折または継続的に暖房を提供します。 デイトン ガスユニットヒーターは床面積を占有せず、熱交換器とファンを備えており、そのエリアに温風を提供します。 これらのヒーターは現場で変換可能で、開放燃焼構成と分離燃焼構成の両方を備えています。 開放燃焼構成のヒーターは周囲の空気を吸い込んで加熱した空気を提供しますが、分離燃焼構成のヒーターは汚れた腐食性の部屋の状況の場合に加熱するために領域の外側から空気を取り入れます。 Raptor Supplies は、幅広いガス ユニット ヒーターを提供しており、コンパクトなサイズと標準プロファイルのガス ユニット ヒーターを提供する薄型ガス ユニット ヒーターのバリエーションで利用可能で、より大きな熱出力を提供します。
よくある質問
プロペラファンは何に使用されますか?
Dayton ガス ヒーターには、特別に角度を付けたブレードを使用した回転機構を備えたプロペラ ファンが装備されており、圧力をほとんど増加させずに推力とより大きな空気流を生成します。
電気ストーブよりガスストーブのほうがいいですか?
ガスヒーターは一般的に、電気炉に比べて短時間で大量の熱を発生させるため、寒冷地に最適です。 ガスヒーターは、施設全体に均一な熱を循環させるために、天然ガス、LPG (液化石油ガス)、プロパン、ブタンなどの燃料によって電力を供給されます。
ウォールヒーターはユニットヒーターですか?
はい、ウォール ヒーターはワンルーム マンション、コンパクトなリビング スペース、小規模なオフィスの壁に直接取り付けられた暖房ユニットです。 これらのユニットは大量の熱を生成するため、小さなスペースを暖かく快適に保ち、床面積を必要としません。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- パワードリル
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- コールドコンディショングローブ
- プラットフォームトラック
- ガス溶接ホースリール
- ヒュームフードアクセサリー
- コニカルワッシャー
- SAFTCART 汎用ハンドトラック
- WESTWARD 排水管洗浄工具セット
- MILWAUKEE インパクトビットトルクス
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- HUB CITY 減速機リビルドキット
- CAMPBELL ユーティリティクレビス
- REGAL メートル延長ハンドタップ、プラグ、TiN
- INSIZE ゲージブロックホルダー
- VISION ロープバリア
- Steiner Industries フライパン