A 4127 - +/-1℃ AA - 1°F 10秒、60秒 +/-1℃ - ¥12,758
B 4147 - - 1.5V酸化銀 デスク - - +/- 3.6度 32度392度 ¥13,136 C 4227 - +/-0.5℃ 単4 - 0.1°F / 0.1°C 10秒。 +/-0.5℃ - ¥16,434
D 1072 - - 単4 壁 - - +/- 1.5度 23度122度 ¥22,057 E 4148 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥15,244 F 6432 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥35,119 G 4527 最小/最大 - 単三アルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥13,600 H 4105 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 3度 -40度から176度 ¥9,687 I 4730 最小/最大 - AAAアルカリ 壁、磁気ストリップ - - +/- 0.5度 -50度から70度 ¥15,584 J 4548 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥16,390 K 6433 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥38,849 L 4307 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥8,434 M 4727 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 1度 -58度から158度 ¥14,301 N 6430 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥35,385 O 4238 最小/最大 - 単三アルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.6度 -58度から158度 ¥25,009 P 4306 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥15,414 Q 6431 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥40,653 R 6435 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥40,094 S 4239 最小/最大 - 単三アルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.6度 -58度から158度 ¥27,563 T 4305 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 3度 -40度から176度 ¥11,821 U 4159 最小/最大 - AAAアルカリ 両面テープまたは面ファスナーテープ - - +/- 2度 -13度から158度 ¥7,698 V 4648 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 2度 -58度から158度 ¥16,657 W 6434 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥40,283 X 6436 最小/最大 - AAAアルカリ 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド - - +/- 0.25度 -50度から70度 ¥43,237 Y 4731 最小/最大 - AAAアルカリ 壁、磁気ストリップ - - +/- 0.5度 -50度から70度 ¥18,207