アイテム価格 | デジタル温度計 |
バッテリタイプ | 単4 |
コード長 | 9 '6」 |
深さ | 1" |
桁サイズ | 1" |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 4" |
メモリ | 最小/最大 |
取り付け | 壁または机 |
温度正確さ | +/- 1.8度 |
温度。 範囲 | -58度から158度 |
幅(Width) | 4 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。