入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログ温度計 |
ケースの材質 | 金属 |
学位区分 | 2度F |
ディスプレイ寸法 | 6 "H |
取り付け | 壁 |
スケールカラー | ブラック |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | 30度250度 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9025803500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。