ハードワイヤードGFCI
形式 | モデル | アンペアAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | UG412RMW250 | ¥127,385 | ||
A | UG412RMW260 | ¥123,490 |
手動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、地絡による感電を防止するように設計されています。 これらの GFCI は、湿気の多い、湿気の多い環境での使用に最適で、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップする接地中性点保護機能を備えています。 電源オン/オフインジケーターと統合されており、デバイスの状態を素早く識別できます。 単相および三相オプションで利用可能な、これらの有線 GFCI の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、地絡による感電を防止するように設計されています。 これらの GFCI は、湿気の多い、湿気の多い環境での使用に最適で、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップする接地中性点保護機能を備えています。 電源オン/オフインジケーターと統合されており、デバイスの状態を素早く識別できます。 単相および三相オプションで利用可能な、これらの有線 GFCI の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
自動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の配線済み GFCI は、水中ポンプ、発電機、および電気機器を地絡から保護するのに適しています。 これらは、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップするオープンおよび接地中性点保護を備えています。 障害検出を警告するため、視認性の高い赤色の点滅ライトが付いています。 これらの有線 GFCI の幅広い製品からお選びください。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems の配線済み GFCI は、水中ポンプ、発電機、および電気機器を地絡から保護するのに適しています。 これらは、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップするオープンおよび接地中性点保護を備えています。 障害検出を警告するため、視認性の高い赤色の点滅ライトが付いています。 これらの有線 GFCI の幅広い製品からお選びください。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
ハードワイヤードGfci、出力なし、30A 3相250VAC、4-6 Maトリップレベル、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GPHW531 | BD2UWZ | ¥117,711 |
ハードワイヤードGfci、可聴アラーム、30A 240VAC、4-6 Maトリップレベル、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GPHW23015 | BC8EQ | ¥87,910 |
ハードワイヤードGFCI
ハードワイヤード地絡電流遮断器(GFCI)は、接続された回路および装置への配電を、配電アプリケーションの濡れた危険な場所での電流過負荷および短絡から保護するように設計されています。 Raptor Supplies キラークの幅広い配列を提供し、 ゼネラル·エレクトリック & ハベル配線装置 - ケレムズ 閉じ込められたパネルへの設置を容易にするパネルマウント設計を特徴とする単相/三相回路遮断器。 CSA認定のポータブル地絡プロテクター キラーク 外部エンクロージャやロードセンターを必要とせずに設置できるように完全にガスケットされたコンパートメントが特徴で、液体の飛沫による湿気による損傷を防ぎます。 これらのユニットにはさらに、オペレータの利便性を考慮して、通電されたレセプタクルを示すパイロット ライトが装備されています。 さらに、ユーザーの安全を確保するために南京錠をオフにすることもできます。 20、30、50、および 60A 定格オプションで利用可能なこれらの回路遮断器の幅広い選択肢からお選びください。
詳細はこちら
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 在庫ピッキングと収納カート
- 自動車のクリーニング/外観
- ワイヤーとケーブル
- スプロケットと検査サービスドア
- 精密ドライバーセット
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- ブリーザーとベント
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大8アンペア
- KIPP M5ネジサイズSS調節可能なハンドル
- GEORG FISCHER エンドキャップ
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ:ED2シリーズ
- UNITHERM 高温断熱シート
- ACROVYN 手すり、インテリア
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、単相、完全密閉型、C面足付き
- ENERPAC ZE6シリーズ電動油圧ポンプ
- NIBCO フラッシュリデューシングブッシュ、PVC
- REGAL STI スパイラル ポイント タップ、プラグ、ハイス、窒化クロム