APOLLO VALVES 163T-LF シリーズ PTFE シート NPT スイングチェック
形式 | モデル | コンプライアンス | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF206T1 | - | - | - | - | - | - | ¥42,846 | |
A | 61YLF207T1 | - | - | - | - | - | - | ¥49,949 | |
A | 61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | ¥22,827 | |
A | 61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | ¥19,781 | |
A | 61YLF205T1 | - | - | - | - | - | - | ¥31,188 | |
A | 61YLF208T1 | - | - | - | - | - | - | ¥73,021 | |
B | 61YLF203T1PR | NSF61-G、NSF 378 | 7 gpm | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | ¥24,826 | |
B | 61YLF204T1PR | NSF61-G、NSF 379 | 12 gpm | 5 3 / 32 " | 1 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 15 / 16 " | ¥29,033 | |
B | 61YLF205T1PR | NSF61-G、NSF 380 | 28.6 gpm | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | ¥41,509 | |
B | 61YLF206T1PR | NSF61-G、NSF 381 | 39 gpm | 7" | 2 63 / 64 " | 1.25 " | 4.5 " | ¥55,806 | |
B | 61YLF207T1PR | NSF61-G、NSF 382 | 56 gpm | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | ¥64,300 | |
B | 61YLF208T1PR | NSF61-G、NSF 383 | 152 gpm | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | ¥91,598 |
163T-LFシリーズPTFEシートNPTスイングチェック
Apollo 163T-LF シリーズ スイング 逆止弁は、流体の一方向の流れに最適であり、逆流を防止し、配管、HVAC、産業プロセスにおける信頼性と安全性を提供します。 Y パターンを特徴としており、上向きの流れで水平および垂直のラインを簡単に作成できるため、さまざまなシステム構成にシームレスに統合でき、運用の柔軟性が向上します。 これらのスイングチェックは、高強度と耐腐食性を備えた青銅製です。 これらには、反応性および腐食性の化学物質に対する保護層を追加する PTFE シートが含まれています。 これらのスイング チェックにより、ねじ接続が可能になり、確実で漏れのない接続が保証され、操作の完全性が促進されます。 動作温度範囲は -20 ~ 406 °F です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイマーアクセサリー
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- 一時的なストレーナー
- 導電性ビン
- ドロップクロス
- 自動車メンテナンスツール
- 研磨バンドとロール
- 砥石
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 舗装の品質
- MICRO 100 1/2 "内接円、正、三角形、インデックス可能な挿入
- TEMPCO 18AWG高温ワイヤ
- WESTWARD ルータービット合金鋼/超硬
- TSUBAKI スプロケット2.910アウター#50
- COOPER B-LINE SB17Uシリーズ管状ストリンガー
- PLAST-O-MATIC TEBVBシリーズ電気作動式ボールバルブ
- KERN AND SOHN CR P1 シリーズ ロードセル
- GRAINGER クランクシャフト
- ALL MATERIAL HANDLING CDX シリーズ アイグラブ フック サドル付き グレード 100
- GROVE GEAR GRシリーズ、CM-Lスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機