入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
コンプライアンス | NSF61-G、NSF 379 |
接続タイプ | イベント |
Flow | 12 gpm |
長さ | 5 3 / 32 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1 29 / 32 " |
シール材 | NSFグレードEPDM |
シート素材 | PTFE |
サイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 2 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | コンプライアンス | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61YLF203T1PR | NSF61-G、NSF 378 | 7 gpm | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | ¥26,860 | |
61YLF205T1PR | NSF61-G、NSF 380 | 28.6 gpm | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | ¥44,907 | |
61YLF206T1PR | NSF61-G、NSF 381 | 39 gpm | 7" | 2 63 / 64 " | 1.25 " | 4.5 " | ¥60,375 | |
61YLF207T1PR | NSF61-G、NSF 382 | 56 gpm | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | ¥69,564 | |
61YLF208T1PR | NSF61-G、NSF 383 | 152 gpm | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | ¥99,095 | |
61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | ¥22,827 | |
61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | ¥19,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。