HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイスト ロック コネクタ
形式 | モデル | Number of Poles | アンプ | コードサイズ | ワイヤーの数 | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23CM23 | 2 | 20 | "0.360へ" 0.930 | 3線式接地 | 240 VAC | 250 VAC | 2.26 " | 20 A | ¥11,970 | |
B | HBL28CM13 | 4 | 30 | "0.350へ" 1.150 | 5線式接地 | 120 / 208 VAC | 120 / 208 VAC | 2.33 " | 30 A | ¥38,532 |
ツイストロックコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイストロック コネクタは、電気機器を電源に接続するように設計されています。 医療、海洋、産業用途に最適です。 これらのプラグはナイロン製で、安全な動作に関して NEMA 定格を取得しており、電流定格は最大 30 A です。 ツイストロック機構を備えており、偶発的な脱落を防ぎ、プラグをレセプタクルに固定します。 圧力ネジ端子がワイヤーをしっかりと保持し、継続的な電力供給を実現します。 幅広いツイスト ロック プラグからお選びいただけます。3 線と 5 線のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バックパック掃除機
- 構造レンチとスパッドレンチ
- データ/ LANケーブル
- ハスプロック
- 顕微鏡アクセサリー
- 圧力と真空の測定
- モバイルビンカートとワークステーション
- スプロケットと検査サービスドア
- 実験器具
- スプレー塗料とプライマー
- DAYTON 農業および家禽ファンモーター、永久分割コンデンサ
- DAYTON 吊り下げ式赤外線チューブヒーター
- BRADY ドラムトップ吸収パッド
- DIXON 逆流防止剤
- WATTS ポペット組立キット
- ANVIL グリーン パイプ アクスル サポート
- EATON 10250T 表示パイロット ライト
- ENERPAC ニードル・バルブ
- SPECTROLINE UV リーク検出キット
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア