DAYTON 農業用および家禽用ファンモーター、永久分割コンデンサー
形式 | モデル | 取り付け位置 | フレーム | 全負荷アンペア | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YBA7 | オールアングル | 56CZ | 5.8 | 850 | 14.375 " | CWSE | 1000以下 | 1.0 | ¥115,153 | |
B | 1YBA1 | オールアングル | 56CZ | 5.8 | 850 | 15.125 " | CWSE | 1000以下 | 1.0 | ¥113,679 | |
C | 1YBA4 | 水平または垂直 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 9.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ¥132,931 | |
D | 1YBA5 | 水平または垂直 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 8.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ¥64,085 | |
E | 1YAZ3 | 水平または垂直 | 48Y | 6.0/3.0 | 850 | 10 13 / 16 " | CW / CCW | 1000以下 | 1.25 | ¥65,951 | |
F | 1YBA6 | 水平または垂直 | 56Z | 6.6/3.3 | 850 | 12 " | CW / CCW | 1000以下 | 1.0 | ¥145,851 |
農業および家禽ファンモーター、永久分割コンデンサ
Dayton の農業用ファン モーターまたは家禽用ファン モーターは、重負荷下でも始動できる高い始動トルクを備えています。 これらは、荒れた環境や汚れた環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、養鶏設備、作物の乾燥、肥料ポンプ、コンベヤーおよびオーガーに最適です。 これらの CSA 認定モーターは、腐食に耐える圧延鋼フレーム構造を特徴とし、湿気や浮遊粒子から保護する完全密閉型エアオーバー エンクロージャを備えています。 ボールベアリングを搭載しており、モーターの性能を高め、潤滑油の漏れを防ぎます。 これらの UL 認定モーターは、負荷分散と高効率を実現するために、剛性ベースと永久分割コンデンサー設計を備えています。 これらには、拡張スルーボルト、シャフトアダプター、ガスケット付きキャプティケーターカバーおよびシャフトスリンガーが含まれており、連続デューティサイクルで動作し、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 スタッド、ベース、フェイスマウントのスタイルで利用できるこれらのモーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 減速機とギアドライブ
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- 温度および湿度トランスデューサー
- ポリプロピレンパイプ
- サドルバルブ
- ラバー
- ウインチ
- ストラップおよびストラップ装置
- 屋内備品
- フレキシブルインペラーポンプ
- CALBRITE リジッドコンジット
- APPROVED VENDOR バールレバードリー、スチールハンドル
- MEGAPRO ロバートソンシリーズスクエアインサートビット
- MJ MAY ロールストック、10フィートX12インチ
- PETERSEN PRODUCTS ホース
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW151M 床清掃
- NUPLA クラシック ヌープラグラス ドレイン スペード
- LEXAN シートストック
- BOSTON GEAR 16 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車