温度と湿度のトランスデューサー
温度および湿度トランスデューサは、空気中の水分含有量または相対湿度を測定するように設計されています。制御システムと組み合わせて使用され、監視および保守が行われます。...詳しくはこちら
QSTARシリーズ、トランスデューサ
GPI QSTAR シリーズ トランスデューサは、配管に取り付けられ、流量トランスミッタで超音波信号を送受信して体積流量を測定する超音波トランスデューサです。 油圧装置に広く使用されており、動作温度範囲は -40 ~ 300 ℃です。
GPI QSTAR シリーズ トランスデューサは、配管に取り付けられ、流量トランスミッタで超音波信号を送受信して体積流量を測定する超音波トランスデューサです。 油圧装置に広く使用されており、動作温度範囲は -40 ~ 300 ℃です。
RHPシリーズ湿度/温度トランスミッター
形式 | モデル | アイテム価格 | 装着タイプ | 必要な電力 | プローブ径 | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-3D2F | ¥37,657 | ||||||
A | RHP-3D11 | ¥36,785 | ||||||
B | RHP-3O1E | ¥38,740 | ||||||
B | RHP-3O1B | ¥36,088 | ||||||
B | RHP-3O22 | ¥32,818 | ||||||
B | RHP-3O2E | ¥38,896 | ||||||
B | RHP-3O2F | ¥39,658 | ||||||
B | RHP-3O2A | ¥39,658 | ||||||
A | RHP-3D2E | ¥39,646 | ||||||
A | RHP-3D1D | ¥38,711 | ||||||
B | RHP-3O1D | ¥31,573 | ||||||
A | RHP-3D22 | ¥37,487 | ||||||
B | RHP-3O2B | ¥38,930 | ||||||
A | RHP-3D1A | ¥38,120 | ||||||
A | RHP-3D2D | ¥39,178 | ||||||
A | RHP-3D2B | ¥36,486 | ||||||
A | RHP-3D2A | ¥37,918 | ||||||
A | RHP-3D1F | ¥38,120 | ||||||
B | RHP-3O1A | ¥32,127 | ||||||
A | RHP-3D1B | ¥37,451 | ||||||
B | RHP-3O11 | ¥33,685 | ||||||
A | RHP-3D1E | ¥39,250 | ||||||
B | RHP-3O1F | ¥31,394 | ||||||
B | RHP-3O20 | ¥34,669 | ||||||
C | RHP-3W10-LCD | - | 見積依頼 |
サニタリー温度トランスミッター
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LSTT-4220-C1.5-100 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-100 | ¥132,651 | ||
A | LSTT-4220-C1.5-200 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-200 | ¥132,651 | ||
A | LSTT-4220-C-1-1/2-350F | ¥134,476 | ||
B | LSTT-4220-C2-350F | ¥134,476 | ||
A | LSTT-4220-C1.5-500 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-500 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-650 | ¥132,651 | ||
A | LSTT-4220-C1.5-650 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-800 | ¥132,651 | ||
A | LSTT-4220-C1.5-800 | ¥132,651 | ||
B | LSTT-4220-C2-1 | ¥132,651 | ||
A | LSTT-4220-C1.5-1 | ¥132,651 |
RHP-Wシリーズウォールマウント湿度/温度/露点トランスミッター
Dwyer Instruments RHP-W シリーズ変換器は、高度なセンサーを利用して相対湿度、温度、露点を測定し、結果を 15 秒以内に LCD に表示します。 これらは、HVAC システム、研究所、データセンター、製造施設、および同様の環境に最適です。 これらのユニットは完全に通気されたポリカーボネート製ハウジングを備えており、センサー全体に十分な空気の流れを提供し、測定精度の向上に役立ちます。 さまざまなパラメータ、出力スケーリング、キャリブレーションオフセットなどを含む送信機の設定をカスタマイズするための内部ディップスイッチが装備されています。 これらのトランスミッタは、RTD (またはサーミスター) と容量性ポリマーセンサーを使用して、温度、湿度、露点範囲を測定します。 取り付けブラケットを使用して壁または平らな面に取り付け、しっかりと接続します。
Dwyer Instruments RHP-W シリーズ変換器は、高度なセンサーを利用して相対湿度、温度、露点を測定し、結果を 15 秒以内に LCD に表示します。 これらは、HVAC システム、研究所、データセンター、製造施設、および同様の環境に最適です。 これらのユニットは完全に通気されたポリカーボネート製ハウジングを備えており、センサー全体に十分な空気の流れを提供し、測定精度の向上に役立ちます。 さまざまなパラメータ、出力スケーリング、キャリブレーションオフセットなどを含む送信機の設定をカスタマイズするための内部ディップスイッチが装備されています。 これらのトランスミッタは、RTD (またはサーミスター) と容量性ポリマーセンサーを使用して、温度、湿度、露点範囲を測定します。 取り付けブラケットを使用して壁または平らな面に取り付け、しっかりと接続します。
形式 | モデル | 電気的接続 | アイテム価格 | 必要な電力 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-2W2E-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2D-LCD | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1B | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W22-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1B-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W10-LCD | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2E | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2D | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1D | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W22 | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2A-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1A--LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W11-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W20-LCD | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W1E | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2F | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W2A | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W20 | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W11 | - | 見積依頼 | |||||
B | RHP-2W10 | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W2B-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1F-LCD | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1E-LCD | ¥53,667 | ||||||
B | RHP-2W1F | - | 見積依頼 | |||||
A | RHP-2W1D-LCD | - | 見積依頼 |
湿度センサーダクトマウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HE-67S3-0N00P | AA4QFN | ¥75,541 |
温度伝送器、4〜20mA出力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TBU-00 | CE9DUM | ¥43,058 |
直接作用のある電子空気圧トランスデューサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RP7517B1024 | BP3TGP | ¥77,455 | 詳細を参照してください。 |
電子空気圧トランスデューサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RP7517A1009 | BP3TGG | ¥213,328 | 詳細を参照してください。 |
トランスデューサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Q7002B1009 / U | BP4CFC | ¥78,516 | 詳細を参照してください。 |
トランスデューサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Q7002C1007 / U | BP4CFD | ¥76,343 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
温度と湿度のトランスデューサーを保守するにはどうすればよいですか?
- 測定値が正確であることを保証するために、トランスデューサーを定期的に校正してください。
- トランスデューサーを定期的に掃除して、パフォーマンスに影響を与える可能性のあるほこりや破片を取り除きます。
- 損傷または磨耗したケーブルまたはコネクタを検査して交換します。
- 湿気の侵入の兆候を確認し、シールや湿気に関連する潜在的な問題があれば対処してください。
- トランスデューサのパフォーマンスを経時的に監視して、ドリフトや偏差を検出します。
アプリケーション用の温度および湿度トランスデューサを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、精度、温度と湿度の範囲、校正要件、取り付けオプションが含まれます。
温度および湿度トランスデューサーの精度と精度はどの程度重要ですか?
温度および湿度トランスデューサーの精度と精度は、信頼性の高い測定値を得るために不可欠です。 これらは、記録されたデータが正確であることを保証し、温度と湿度のレベルを効果的に制御および監視するのに役立ちます。
詳細はこちら
- クランプ
- 石造建築
- マテリアルリフト
- レースウェイとアクセサリー
- 屋内HIDフィクスチャ
- 研磨ブラスター
- 溶接ケーブル
- ホイールトルクソケット
- リフトテーブルアクセサリー
- 揮発性有機化合物検出器
- BRADY トレーニングポスター、18インチH、24インチW
- APPROVED VENDOR コートと帽子のフック
- BLACKBURN (T&B) コンパクトなメカニカルコネクタ
- RENEWABLE LUBRICANTS タービン液
- VULCAN HART コードグリップアセンブリ
- B & P MANUFACTURING スナックハンドトラック
- PETERSEN PRODUCTS 137シリーズパイププラグ
- AMS 伸縮式マッドオーガー
- EATON 91000T シリーズ ヘビー デューティー プッシュボタン