DAYTON 1YBA6 鶏用ファンモーター PSC Teao 1/2 Hp 850 Rpm | AB4HPF

DAYTON 1YBA6家禽ファンモーターPscTeao 1/2 Hp 850 Rpm

在庫あり
アイテム:AB4HPF モデル:1YBA6

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥133,673 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格家禽ファンモーター
ベアリング
コンデンサが必要ですはい
デューティ連続的な
エンクロージャー完全密閉型エアオーバー
終了グレー
フレーム56Z
フレーム材料圧延鋼
全負荷アンペア6.6/3.3
HP1/2
Hz60
絶縁クラスB
長さの少ないシャフト9.5 "
最大周囲温度40度C
モーターアプリケーション農場の義務
モーター設計永久分割コンデンサ
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型エアオーバー
モーター取付位置オールアングル
モーター取付タイプリジッドベース
モーターシャフトの設計キー付き
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーターサブアプリケーション家禽ファン
モーター熱保護自動応答オプション
モータータイプPSC
取り付けベース(Base)
取り付け位置水平または垂直
銘板の回転数850
全体の長さ(Overall Length)12 "
1
回転CW / CCW
RPM範囲1000以下
稼働率1.0
軸径5 / 8 "
軸長2.5 "
シャフトタイプキー付き
熱保護自動応答オプション
電圧115/230

発送情報:

船の重量(kg) 13.81
船高(cm)26.67
船の長さ(cm)34.04
船幅(cm)23.88
HSコード8501404040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付け位置フレーム全負荷アンペア銘板の回転数全体の長さ(Overall Length)回転RPM範囲稼働率価格
DAYTON 1YAZ3 家禽用ファンモーター PSC Teao 1/2 Hp 850 Rpm | AB4HJY 1YAZ3水平または垂直48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCW1000以下1.25¥78,727
DAYTON 1YBA1 鶏用ファンモーター PSC Teao 1 馬力 850 Rpm | AB4HPA 1YBA1オールアングル56CZ5.885015.125 "CWSE1000以下1.0¥124,227
DAYTON 1YBA4 鶏用ファンモーター PSC Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4水平または垂直48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0¥145,267
DAYTON 1YBA5 鶏用ファンモーター PSC Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5水平または垂直48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0¥64,801
デイトン 1YBA7 家禽用ファン モーター PSC Teao 1 馬力 850 rpm | AB4HPG 1YBA7オールアングル56CZ5.885014.375 "CWSE1000以下1.0¥140,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1YBA6家禽ファンモーターPscTeao 1/2 Hp 850 Rpm
¥133,673 /単価