入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | ナイロン |
色 | イエロー |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.360「-0.930」 |
コードサイズ | "0.360へ" 0.930 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.26 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 3.86 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | L6-20R |
NEMA評価 | L6-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
電圧 | 240 VAC |
定格電圧 | 250 VAC |
幅(Width) | 2.26 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.16 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Number of Poles | アンプ | コードサイズ | ワイヤーの数 | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL28CM13 | 4 | 30 | "0.350へ" 1.150 | 5線式接地 | 120 / 208 VAC | 120 / 208 VAC | 2.33 " | 30 A | ¥38,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。