IDEAL ケーブルカッター
電気接続の品質は、ワイヤまたはケーブルをきれいにカットすることで改善できます。 IDEAL のケーブル カッターは、ワイヤまたはケーブルの絶縁体または内部導体への損傷を最小限に抑えながら、ワイヤまたはケーブルを切断するように設計されています。
形式 | モデル | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 35-782 | - | - | ¥14,934 | |
B | 35-031 | コンフォートグリップ | 14 " | ¥25,002 | |
C | 35-032 | コンフォートグリップ | 22 " | ¥42,236 | |
D | 35-033 | コンフォートグリップ | 32 " | ¥49,712 | |
E | 35-053 | プラスチックカバー | 9.75 " | ¥104,016 | |
F | 35-3052 | スマートグリップ | 9.5 " | ¥13,306 | |
G | 35-078 | クッショングリップ付きスチール | 12 " | ¥231,506 | |
H | 45-074 | ビニールコーティング、コンフォートグリップ | 7" | ¥5,754 | |
I | 35-052 | ビニールコーティング、コンフォートグリップ | 9.5 " | ¥12,482 |
特徴
- IDEAL ケーブル カッターは、オーバーラップ ブレードを備えており、端を平らにしたり、広げたり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルやワイヤー ロープを切断できます。
- これにより、ケーブルとロープへのフィッティングの取り付けが容易になります。
- 丸みを帯びた刃形状により、切断時のケーブルの歪みを軽減。
- これらのユニットの精密研磨された硬化刃先は、ケーブルの歪みを最小限に抑えて正確な切断を提供します。
- ハンドルの力を利用して、短い顎で滑らかできれいなカットを作成します。
- 一部のモデルには、簡単に保管できるようにハンドルを閉じたままにするロック機構が備わっています。
よくある質問
これらのカッターで使用できるハンドルのデザインは?
これらのケーブル カッターには、コンフォート グリップ、プラスチック カバー、スマート グリップ、クッション グリップ付きスチール、ビニール コーティング ハンドルが用意されています。
ショックを受けずに活線を切断できますか?
感電死を避けるために、切断する活線の露出した端を電気テープで包みます。
これらのケーブル カッターで切断できるワイヤの素材は何ですか?
銅およびアルミニウム ケーブルのみに適しています (スチールまたは ACSR 用には設計されていません)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 延長コードリール
- 配送ラベルとテープディスペンサー
- 給油ポンプ
- クーラーラック
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- ロックシステム
- ホースリール
- 燃焼試験
- ステープルズ
- HVACテスト機器
- ZURN ユーティリティシンクの蛇口
- MILWAUKEE VALVE HPシリーズ、バタフライバルブ
- WOODHEAD 130195シリーズ端子
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ プラスサイズ デュアル USB コンセント
- APOLLO VALVES 77V-140シリーズプレスエンド鍛造ボールバルブ
- SPEARS VALVES 二重封じ込め 90 度。 肘 PVC スケジュール 40 × PVC スケジュール 40 クリア
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E3、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XTNS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機