ケーブルとワイヤーカッター
ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
ケーブルカッター
ケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター
ケーブルカッター
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
Greenleeケーブルカッターは、電気配線、製造、保守および修理アプリケーションのケーブルを切断するのに適しています。 これらの軽量カッターは、ライブ回路からの感電から保護するための絶縁グリップを備えており、一部のモデルは、狭いスペースでの使いやすさを確保しながら、片手操作を可能にするコンパクトな設計になっています。 それらは、アプリケーションの要件に応じて、軽い/重い切断に調整するための7速ラチェット機構を備えています。 31.5〜XNUMXインチの長さで利用可能な、これらのケーブルカッターの幅広い範囲から選択してください。
ケーブルカッター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 10D461 | ¥2,292 | ||
B | 1YNA8 | ¥3,977 | ||
C | 10D465 | ¥7,420 | ||
D | 10D462 | ¥2,337 | ||
E | 10D466 | ¥7,735 | ||
F | 10D460 | ¥8,557 | ||
G | 10D454 | ¥56,321 | ||
H | 1YNA9 | ¥9,061 | ||
I | 10D455 | ¥52,500 | ||
J | 10D467 | ¥72,670 | ||
K | 1YNB3 | ¥24,915 | ||
L | 10D459 | ¥32,338 | ||
M | 22UN73 | ¥23,381 | ||
N | 10D456 | ¥174,128 | ||
O | 10D458 | ¥11,581 | ||
P | 10D453 | ¥30,801 | ||
Q | 22UN87 | ¥15,100 | ||
R | 10D452 | ¥12,057 | ||
S | 1YNB5 | ¥37,597 | ||
T | 22UN72 | ¥31,197 | ||
U | 10D451 | ¥34,104 | ||
Q | 22UN89 | ¥44,217 | ||
V | 10D450 | ¥55,468 |
ケーブルカッター
ラチェットケーブルカッター
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
Greenleeラチェットケーブルカッターは、ケーブルを正確に切断するように設計されています。 これらのケーブルカッターは、ブレードを途中で開くことができるブレードリリース機能を備えたシングルスピードラチェットメカニズムを備えています。 コンパクトなデザインなので、狭いスペースにも最適です。 これらのカッターは、片手で操作できるため、体への疲労が少なく、10〜20インチの長さがあります。
刃
XFシリーズケーブルおよびワイヤーカッター
ターミナルカッター
ワイヤーカッター
ロータリーカッター
ラチェットケーブルカッター
ステップカッター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EWCH180GPK | ¥10,510,404 | |
A | EWCH140GPK | ¥8,555,976 | |
A | EWCH90GPK | ¥7,327,989 |
チューブカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター
ドロップケーブルカッター
同軸ケーブルカッター
高レバレッジケーブルカッター
ケーブルとワイヤーカッター
ケーブルおよびワイヤーカッターは、銅、真ちゅう、鉄、アルミニウム、および鋼線の切断に広く使用されています。 Raptor Supplies のようなブランドからのケーブルおよびワイヤーカッターの配列を提供します クイックケーブル、Klein Tools、HK Porter、Greenlee、Facom、 Bessey。 一部のモデルには、作業者を感電から保護するための絶縁ハンドルが付属しており、アンビルカット、センターカット、シャーカットのバリエーションがあります。 ハスキーツール ケーブルおよびワイヤーカッターは、EHS支線からアンカーロッド、ほとんどの頭上および地下ケーブルに至るまで、あらゆるものを切断できます。 これらのユニットは高級鋼でできており、最大180度回転できるヘッドを備えているため、ワイヤーの位置決めとオペレーターの活用が容易です。 からのケーブルおよびワイヤーカッター クラインツール 簡単な切断操作をもたらす高レバレッジのラチェットメカニズムを提供するように設計されています。 これらのケーブルカッターのカッティングインサートは、ブレードごとに3本のネジを外すだけで簡単に交換でき、最大477個のMCMACRSマルチストランドワイヤーを切断します。
よくある質問
ケーブルカッターで切断できるケーブルの種類は?
ケーブル カッターは、電線、同軸ケーブル、ネットワーク ケーブルを切断するように設計されています。
ケーブルカッターを使用して金属ケーブルを切断できますか?
大きなジョーと強力なカッティング エッジを備えたケーブル カッターは、金属ケーブルを切断できます。
ケーブルを傷つけずに切断する方法は?
ケーブルをしっかりと持ち、ケーブルの損傷を避けるために滑らかで均一な動きを使用してください。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 配管設備
- 屋内LED照明器具
- サンドペーパー
- はかりとはかり付属品
- アンギュラベアリング
- ブタントーチ
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- エアオペレートバルブ
- シャフトアダプター
- LUMAPRO 白熱灯、S11
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 単眼拡大鏡
- INTERMATIC GMXシリーズタイムスイッチ
- APPLETON ELECTRIC エンクロージャー
- LOVEJOY 160シリーズスプリング式Vベルトプーリー
- LIFT PRODUCTS LPT-100-36シリーズ、シザーリフトテーブル
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- COOPER B-LINE B473シリーズダブルリールラックサポート
- WATTS 活性炭フィルター
- EATON ニュートラルストラップ