BURNDY UGSKIT シリーズ アンダーグラウンド スプライス キット
形式 | モデル | 六角サイズ | 最小電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|---|---|
A | UGSKIT2 | - | - | 1.380 " | 見積依頼
|
A | UGSKIT8 | 1 / 2 " | - | 40ポンド。 | 見積依頼
|
B | UGSKIT250 | 5 / 16 " | - | 0.56 | 見積依頼
|
UGSKITシリーズ地下スプライスキット
Burndy UGSKIT シリーズ地下スプライス キットは、公共事業、電気通信、産業用途で地下ケーブルを接続または結合するために使用されます。 これらのキットには、標準の Ams スプライス/レデューサーと XNUMX つの厚肉熱収縮スリーブが含まれています。 Ams スプライスは錫メッキアルミニウム製で、接触抵抗が低く、電気腐食の影響を軽減します。 アルミニウムおよび銅の導体と互換性があり、一般的な取り付けツールで取り付けることができます。 厚肉の熱収縮スリーブは接着剤で裏打ちされており、漏れ防止接続を提供し、埋設用途で発生する可能性のある摩耗に耐えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 導電率計
- タスク照明
- タコメーターセンサー
- バルブホイールレンチ
- ステンレス鋼の穴あきシート
- テープ
- 仕上げツール
- ワイヤーロープと付属品
- 潤滑剤
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ASHCROFT 真空計
- REIKU ボール・ジョイント
- TE-CO ロックなしのスプリングプランジャー
- COOPER B-LINE B361シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- BENCHMARK SCIENTIFIC パルス150シリーズ超音波ホモジナイザー用ホーン
- DORMONT ブルーホースシリーズガスコネクタキット
- ANVIL 亜鉛メッキされたTシャツを減らす
- CALBRITE 4穴アングルブラケット
- ALDEN 両頭ビットドリル/エクストラクターツール
- ENERPAC MLSWNYシリーズ ロードホイール