Pulse 150 シリーズ超音波ホモジナイザー用 BENCHMARK SCIENTIFIC ホーン
Benchmark Scientific ホーンは、Pulse 150 超音波ホモジナイザーとともに使用され、超音波エネルギーを伝達してサンプルを処理します。 振動運動中にホーン (またはプローブ) が引っ込むと、膨大なエネルギーの爆発と真空が生成され、泡の形成と崩壊が引き起こされます。... 周囲の液体で。 キャビテーションとも呼ばれるこのプロセスは、せん断波と衝撃波を生み出し、細胞の破壊、粒子サイズの縮小、乳化、分散を促進します。続きを见る
形式 | モデル | 容量 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DP0150-2 | 0.1-5ml | 2 mm | ¥60,399 | 見積依頼
|
B | DP0150-3 | 3-10ml | 3 mm | ¥60,399 | 見積依頼
|
B | DP0150-6 | 10-100ml | 6 mm | ¥60,399 | 見積依頼
|
B | DP0150-8 | 25-150ml | 8 mm | ¥60,399 | 見積依頼
|
特徴
- これらの超音波プローブはチタン合金で作られており、高い引張強度、耐食性、およびクリープ現象を起こすことなく適度な高温に耐える能力を備えています。
- 直径は 2 ~ 8 mm の範囲で入手でき、容量は最大 25 ~ 250 ml です。
よくある質問
超音波ホモジナイザーの機能は何ですか?
超音波ホモジナイザーは、キャビテーションと超音波によって組織や細胞を破壊するのに役立ちます。
変換器の目的は何ですか?
変換器 (または変換器) には、電気エネルギーを非常に高周波の機械的運動に変換するための圧電結晶が含まれています。
これらの角を維持する方法?
ホーンの寿命を最大限に延ばすために、使用後は毎回洗浄して乾燥させてください。 ホーンが適切にメンテナンスされていないと、ホーンの効果が低下購入に進む同時に、点食 (局部的な腐食によりチタンに小さな穴ができる) が発生する可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインホルダー
- 環境メーター
- コンデンサープロペラハブ
- 蒸発冷却モーター
- 反射服テープ
- ソケットとビット
- パワーシアーズ
- ラボの消耗品
- グラスファイバー
- ステンレス鋼
- ALPHA FITTINGS 雌カップリング
- MILWAUKEE VALVE 低鉛真ちゅう製ゲートバルブ、NPT
- EBERBACH ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー
- BUSSMANN KO7シリーズ特殊ヒューズ
- JACKSON SAFETY WH25Duoシリーズ保護レンズ
- DAYTON ロークラウンエイコーンナッツ
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、60-3 チェーン
- VESTIL VS-ECHシリーズ 可変速電気チェーンブロック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機