EBERBACH ヘビーデューティレシプロシェーカー
形式 | モデル | 電圧 | 容量 | 速度 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | - | - | - | - | - | ¥1,839,090 | |
A | E5903.HD.25 | - | - | - | - | - | ¥1,882,363 | |
B | E5903.HDP.25 | 115V | 500ポンド。 | 60〜250 osc / min | パワーコーティング | 38 " | ¥4,327,272 | |
C | E5903.SS | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | ステンレス鋼 | 11 " | ¥1,730,909 | |
B | E5903.HDP | 115V | 500ポンド。 | 60〜250 osc / min | パワーコーティング | 38 " | ¥9,197,386 | |
D | E5902.HD.SS | 115V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | ステンレス鋼 | 10 " | ¥1,774,181 | |
E | E5900 | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥1,607,272 | |
E | E5900.SS | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | ステンレス鋼 | 11 " | ¥1,622,727 | |
F | E5902.HD | 115V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | パワーコーティング | 10 " | ¥4,136,780 | |
A | E5903 | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥1,854,545 | |
F | E5902.HD.25 | 230V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | パワーコーティング | 10 " | ¥4,218,534 | |
E | E5900.25 | 230V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥2,207,372 | |
A | E5903.25 | 230V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥2,534,390 | |
A | E5903.25.SS | 230V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | ステンレス鋼 | 11 " | ¥1,774,181 |
ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー
Eberbach の頑丈な往復シェーカーは、化学物質を連続的に前後運動で混合できるように設計されています。 粉体塗装されたステンレス鋼の構造は、最大 500 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのシェーカーは、115 分あたり最大 230 振動の速度で振動できる 240 または 1VAC モーターによって駆動されます。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 これらのシェーカーは、1-2/10 インチの水平ストロークを備えており、激しく振とうできます。 高さ 11、38、XNUMX インチの幅広い往復シェーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明トリム
- パーツキット
- ライトメーター
- アークフラッシュ衣類キット
- スペクトラム・アナライザ
- 配管ツール
- 排水
- 安全保管
- ストレーナー
- ラボ診断
- BRADY 安全ワイヤー
- WIDIA 高速度HSSハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- PROTO 滑り止めメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LELシリーズ
- WESTWARD 炭素鋼スレッドダイ
- 3M 透明粘着バンパー、ロール形状
- HOFFMAN ProlineG2シリーズソリッドトップス
- EATON PowerXL DG1 シリーズ アウター ハウジング
- KERN AND SOHN YKA-ACCシリーズ電源アダプター
- DAYTON ロッカーシャフト