WIDIA 高バナジウムハイスハンドタップ ノンコート仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14879 | 1 1 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50 mm | D7 | 0.542 " | M18 | ボトムング | ¥14,110 | |
A | 14877 | 1 1 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50 mm | D7 | 0.542 " | M18 | テーパー | ¥13,472 | |
A | 14878 | 1 13 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50 mm | D7 | 0.542 " | M18 | プラグ | ¥13,391 | |
A | 14863 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | D7 | 0.48 " | M16 | ボトムング | ¥10,639 | |
A | 14862 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | D7 | 0.48 " | M16 | プラグ | ¥9,834 | |
A | 14861 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00 mm | D7 | 0.48 " | M16 | テーパー | ¥10,639 | |
A | 14831 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | ボトムング | ¥5,971 | |
A | 14829 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | テーパー | ¥5,845 | |
A | 14845 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00 mm | D7 | 0.429 " | M14 | テーパー | ¥8,727 | |
A | 14847 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00 mm | D7 | 0.429 " | M14 | ボトムング | ¥8,912 | |
A | 14846 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00 mm | D7 | 0.429 " | M14 | プラグ | ¥8,727 | |
A | 14830 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | プラグ | ¥5,979 | |
A | 14813 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | テーパー | ¥3,266 | |
A | 14815 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ボトムング | ¥3,349 | |
A | 14814 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | プラグ | ¥3,357 | |
A | 14799 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ボトムング | ¥2,711 | |
A | 14797 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | テーパー | ¥2,639 | |
A | 14798 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | プラグ | ¥2,639 | |
A | 14909 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00 mm | D8 | 0.76 " | M24 | テーパー | ¥27,078 | |
A | 14910 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00 mm | D8 | 0.76 " | M24 | プラグ | ¥27,078 | |
A | 14911 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00 mm | D8 | 0.76 " | M24 | ボトムング | ¥26,751 | |
A | 14894 | 2" | 5303 | 4 15 / 32 " | 2.50 mm | D7 | 0.652 " | M20 | プラグ | ¥19,465 | |
A | 14893 | 2" | 5353 | 4 15 / 32 " | 2.50 mm | D7 | 0.652 " | M20 | テーパー | ¥19,465 | |
A | 14895 | 2" | 5353 | 4 15 / 32 " | 2.50 mm | D7 | 0.652 " | M20 | ボトムング | ¥19,465 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両プラカードとプラカードホルダー
- レースウェイ
- ストレートブレードプラグ
- サドルバルブ
- 交流リレー
- 磁石と磁気ストリップ
- ハンドトラック
- ロープとロープアクセサリー
- エルゴノミクス
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ベーシックマウント、ボア径 1-1/8"
- APPROVED VENDOR ロッドストック、アセタール共重合体
- UNITED ABRASIVES-SAIT タイプ3、ロッキングサンディングディスク
- WALTER TOOLS ADGTインデックス可能インサート
- PARKER ブランキングプラグ
- COOPER B-LINE タイプ4X両開きドアフロアスタンディンググラウンドマウントエンクロージャ
- WATTS デュアルチェックバキュームブレーカ
- FERVI エンドミル研削盤
- BURNDY XNUMX 穴ナロータング標準バレル CU フレックス ラグ
- WEG 電気モーター、40/10馬力