スクエアDノーヒューズ遮断器:LELシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LEL36400LSG | 400A | - | 見積依頼
|
B | LEL36400LI | 400A | ¥984,445 | |
A | LEL36600LSG | 600A | - | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:LELシリーズ
Square D LEL シリーズ サーキット ブレーカーは、過負荷や短絡状態による損傷から保護するように特別に設計されています。 これらのUL認定デバイスは、ボルトオン取り付け設計を特徴としており、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、600VACで最大65kAの最大遮断容量で最大480Aの電流定格を提供します。 これらは、長時間、短時間、および瞬間的な電流制限機能を提供するために、独自の MicroLogic の交換不可能なトリップと統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストックカート
- ラダーアクセサリー
- ランプコード
- グリースフィーダー
- モーター駆動トロリー
- 交換部品
- ポンプ付属品
- プラスチック
- フェルト
- ロータリーポンプ
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC、+ / -12VDC、DC電源
- KELCH シェルミルホルダー、テーパーサイズHSK63
- PASS AND SEYMOUR 耐候性屋外ランプホルダー
- HOFFMAN 壁掛け式ソーラーシールド
- DRUCKER DIAGNOSTICS 遠心分離機
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard Ce 微多孔質ブーツ カバー
- DAYTON 拠点
- SMC VALVES Vna シリーズ 2 ウェイ メディア バルブ
- WEG NEMA モーターフランジ D タイプ
- WEG マルチワイヤラグ