SOLA / HEVI-DUTY 5VDC、+ / -12VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLD12603405T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥84,985 | |
B | SCP30D512DN | 切り替え | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | ¥67,509 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- デジタルパネルマウント温度計
- 春のプランジャー
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 銅箔ロール
- インパクトソケットとビット
- アクセスバリアと群集管理
- マーキングツール
- フック
- スプレー塗料とプライマー
- WEILER 6-7 / 8 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大9000 RPM
- STANLEY ドアレバーロックセット
- BRADY KVA番号ラベル
- EATON Cシリーズコンプリートモールドケースサーキットブレーカ
- KETT TOOLS のこぎりガード
- PALMGREN ベルト仕上げ機
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図1001スウェイブレースアタッチメント
- PLAST-O-MATIC TABVSシリーズ3方向空気作動式ボールバルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ修理キット、EPDM