EBERBACH E5903.HDPレシプロカルシェーカー、ヘビーデューティー、パワーコーティング、115V
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー |
容量 | 500ポンド。 |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 38 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 60 " |
速度 | 60〜250 osc / min |
ストローク | 1.5 " |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 1002.46 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | 速度 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5900 | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥1,607,272 | ||
E5900.25 | 230V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥2,207,372 | ||
E5900.SS | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | ステンレス鋼 | 11 " | ¥1,622,727 | ||
E5902.HD | 115V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | パワーコーティング | 10 " | ¥4,136,780 | ||
E5902.HD.25 | 230V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | パワーコーティング | 10 " | ¥4,218,534 | ||
E5902.HD.SS | 115V | 250ポンド。 | 2速度160-240osc / min | ステンレス鋼 | 10 " | ¥1,774,181 | ||
E5903 | 115V | 100ポンド。 | 60〜240 osc / min | パワーコーティング | 11 " | ¥1,854,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。