EBERBACH
ISO 認定企業である Eberbach は 1843 年以来、研究開発、計測機器、製造業界向けの高品質の実験装置を製造してきました。 続きを読む
フィルタ
実験用品
クリーニング
実験用品 フィルタ
ラボ機器全ラインナップを見る
遠心分離機 製造工場や研究所、研究開発、製薬アプリケーションで流体を分離するために設計されています。 選択されたモデルは、安全性のためのロッキングリッドとユーザーの利便性のためのプログラム可能な速度とタイミングを備えています
ホモジナイザーアクセサリー デジタルおよびアナログマニュアル、コンバーター、アダプタースタッド、大気処理チャンバー、カップおよびディスラプターホーン、ダブルステップカプラーおよびマイクロチップ、交換用チップ、ジェネレーター、プローブ、ホモジナイザースタンド、強化空チューブおよびオープンエンドレンチが含まれます。
ホモジナイザー 研究開発、ヘルスケア、製薬および化学処理用途の化学物質と流体の均質化に適しています。 一部のモデルは、正確かつ簡単な校正のための可変速度調整機能を備えた高トルクモーターを備えています
ラボサーキュレータアクセサリ 不凍液、バスクリーナー、バイパスキット、三角フラスコホルダー、イーサネットケーブル、外部プローブ、フラスコホルダー、ストリップ、ミネラルオイル、交換用バイパスキット、温度計ホルダー、チューブクランプ、チューブ絶縁体、USBケーブルが含まれます。
実験室用クランプとサポート 研究開発、製薬および化学処理用途において、実験装置を保持し、ガスシリンダーをテーブルやベンチに固定するために設計されています。 一部のモデルには調節可能なバックルが付いており、簡単に調整できます
実験用顕微鏡 研究開発や科学的応用において微細な物体を観察するために設計されています。 一部のモデルには、引き込み時にレンズとスライドを保護するためのバネ式レンズと、ユーザーの便宜のために360度回転するヘッドがあります。
ラボ用ミキサーアクセサリー 分散ブレード ブッシング、ケイ酸洗浄ビーズ、アクセサリ サポート スタンド キット、生地フック、アンプル スナッパー、アンカー パドル、アノード、バー クランプ、ビーカー ホルダー、ブレード調整ツール、ブレンダー、コンテナ、ブレンディング コンテナ アダプター、ボックス キャリア、チャック、キーが含まれます。セット
実験用ミキサー 科学研究開発、製薬および化学処理用途のラボサンプルを混合およびブレンドするために設計されています。 一部のモデルは、ユーザーの安全を確保するためのインターロック安全スイッチと、操作を容易にする統合ハンドルを備えています。
シェーカーとローテーター 研究開発および化学処理用途での化学溶液と粉末のブレンドと混合に使用されます。 一部のモデルは可変速度制御を備えており、操作が簡単で最大限の制御が可能です
スターラー ヘルスケア、精製、化学処理、研究開発用途における液体と化学薬品の混合と撹拌に適しています。 一部のモデルには、セットアップが簡単なフロントマウントのノブコントロールが付いています。 115 V および 230 V のバリエーションをご用意
集計テスト全ラインナップを見る
シーブシェイカー 研究開発や実験室用途での砂、プラスチック、種子、粉末、土壌、ナッツの乾式および湿式ふるい分けに適しています。 一部のモデルにはデジタル タイマーが搭載されており、正確なミキシング出力とユーザーの利便性を実現します。
ワイヤークロスふるい 研究開発用途における粒状および粉末材料のサンプリング、テスト、分類用に設計されています。 一部のモデルは、耐久性を高めるニッケルメッキ真鍮構造と、研磨材に対する耐性を高める 304 ステンレス鋼スクリーンを備えています。
ラボウェア全ラインナップを見る
ボトルとジャー 化学処理や科学用途における液体、化学薬品、粉末の保管に適しています。 一部のモデルは、酸や反応性溶液に対する反応の可能性を排除するガラス構造を特徴としています。
ラボの保管と輸送全ラインナップを見る
実験室保管 フラスコキャリア/ホルダーは、シェーカーの穴あきプラットフォームにフラスコを保持するように設計されています。 アルミニウム製で、125 ~ 250 ml の範囲の容量をご用意しています。
ラボの消耗品全ラインナップを見る
顕微鏡スライドとスライド保管庫 研究開発および医療用途でサンプルを観察および保存するために顕微鏡とともに使用されます。 厳選されたスライドは、耐摩耗性を高める軽量アルミニウム構造を採用しています。 木製スライドキャビネット、ディスペンサー、ホルダーもございます
エーベルバッハについて
Eberbach のカタログには、ブレンディングコンテナ、ラボ用スターラー、ラボ用タンブラー、粉砕および粉砕機器、シェーカー、ブレンダー、キャビネットが含まれています。 エーベルバッハ 実験室攪拌機 ステンレス鋼構造で、露出面の腐食に耐え、強度を高めます。 それらは中空スピンドルスターラーで使用され、攪拌を制御するためのブレードピッチ調整を備えています。 これらの攪拌機は、6 ~ 36 インチの長さで利用できます。 ブランドの 防爆ブレンダー 製薬業界で危険な揮発性溶媒を混合するために使用されます。 これらのブレンダーの選択されたモデルには、表面粗さを低減するための電解研磨されたステンレス鋼の容器と、安定した混合のためのバッフルが装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Eberbach MPN は、同等の Allegro Safety および Bullard モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Eberbach 製品が入手可能です。
発送
これらの Eberbach 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Eberbach アイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
エーバーバッハ パワースターター
このブランドの POWER STIR ラボ用スターラーには、96 rpm で最大出力 625 オンスインチの低速、高トルク モーターが搭載されています。 直径 7/32 インチから 5/16 インチの撹拌機に対応し、スクリューを備えています。 ...続きを見る
よくある質問
エーベルバッハ混合容器の洗浄方法は?
- 動植物を水溶液に混ぜた後は、ガラス製容器とステンレス製容器の両方を熱湯で汎用実験室用洗浄剤を使用して洗浄します。
- 容器をよくすすぎ、すぐに乾かしてください。
- 乾燥を容易にするために、100% メタノールで容器をすすぎ、圧縮空気を使用してメタノールを蒸発させます。
- ブレンディングアセンブリの下側が完全に乾燥していることを確認してください。
- ソケットヘッド駆動軸はステンレス製ですが、濡れたままにしておくと腐食しますので完全に乾燥させてください。
- Eberbach ステンレス鋼容器およびホウケイ酸ガラス容器もオートクレーブ滅菌できます。
- ホウケイ酸ガラス容器を使用する場合は、オートクレーブ中にブレンディング アセンブリを緩めます。
Eberbach のシェーカーとミキサーの容量範囲はどれくらいですか?
Eberbach のシェーカーとミキサーには、10 ml から 1000 L 以上までの容量を持つさまざまなサイズがあります。
液体クロマトグラフィーとは
液体クロマトグラフィーは、体液および製剤中の薬物化合物の同定と定量に使用されます。 臨床試験、前臨床開発、および承認後のモニタリングでの開発中に、原薬のアイデンティティ、純度、有効性を判断できます。
ブランドの E3803 高出力カッティング ミルの意義は何ですか?
Eberbach E3803 高出力カッティング ミルには、XNUMX つの固定ブレードと XNUMX つの回転カッティング ヘッド オプション (標準は XNUMX つのブレード) を備えた密閉型カッティング チャンバーが備わっています。 高速回転を使用して熱の蓄積を最小限に抑え、プラスチック、動物飼料、ボール紙、骨、ケーブル、電子スクラップの粉砕のスループットを向上させます。