手動で持ち上げて取り付ける吸盤
サクションカップマウント
形式 | モデル | マックス 負荷 | 取り付けサイズ | 装着タイプ | プラットフォーム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TL3AMB1420T38L | ¥12,807 | |||||
B | LJ45AMC1420T | ¥13,999 | |||||
C | LJ45AMP1420T38L | ¥18,039 | |||||
D | TL6TD | ¥19,626 | |||||
E | TL6AMB1420T14L | ¥19,516 |
手動吸盤リフター
真空吸引ディスク
手動吸盤リフター
サクションカップリフター 直径 4-9/16 インチ D ハンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ホッドシングル | AC9VMR | ¥2,822 |
ダブルサクションカップリフター直径4-5/8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HOD-ダブル | AC9VMT | ¥3,300 |
手動で持ち上げて取り付ける吸盤
手動昇降および取り付け吸盤は、ガラス、石材、重量板金、電化製品、ドアなどを持ち上げるのに最適です。 Raptor Supplies Fast Cap のダブルまたはシングル スタイルの吸盤を幅広く提供しています。 Keyscoツール & パウグリップ。 これらのユニットは人間工学に基づいたレバーと広い表面を備えており、最適な力吸収を可能にします。 耐荷重は 3 ~ 200 ポンドの範囲でご用意しています。一部のモデルには、持ち運びを快適にする高めのグリップ領域が含まれています。 寸法安定性を高めるために、アルミニウム、金属、ポリカーボネート、ゴム、またはスチールのプラットフォームが使用されています。
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- ブッシング
- 在庫ピッキングと収納カート
- 潤滑剤の保管と調剤
- マーキングツール
- 屋根裏部屋の排気換気装置
- 自動車専用工具
- サーモスタットガード
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- 家禽網
- PENTEK ハイフロー、ポリプロピレンフェルトフィルターバッグ
- WATTS 152Aシリーズ、プロセス蒸気圧力レギュレーター、鉄、30〜140 psi
- REESE ジャックハンドルキット
- TENNSCO Zラインロングスパンシェルフ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーカンチレバービンホルダー
- APOLLO VALVES 70-940シリーズ標準ポート3方向分流はんだエンドブロンズボールバルブ
- BALDOR MOTOR ファン ON ドライブ モーター、三相、C 面、TEFC
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、70 ~ 100A 範囲
- CASH VALVE MCシリーズ圧力調整器
- LEONARD VALVE サーモスタット混合バルブ