BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、70 ~ 100A 範囲
形式 | モデル | ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | DC電圧定格 | ヒューズブロックの設計 | 長さ | 取り付けスタイル | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JM60100-2CR | 1 / 0〜14 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 8 2 / 3 " | パネルマウント | 2 | 4" | ¥31,683 | |
B | JM60100-1CR | 1 / 0〜14 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 8 2 / 3 " | パネルマウント | 1 | 2" | ¥15,992 | |
C | JM60100-3CR | 14〜1 AWG | 600V AC | DC 300V | オープン非拒否 | 7.81 " | ボルトダウン、DINレール | 3 | 6" | ¥42,772 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレキシブルメタルホース
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- 研磨マンドレル
- 光電エリアセンサー
- サーキットブレーカアクセサリ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ルータ
- 自動車用潤滑剤
- リサイクル設備
- フェルト
- STANLEY ラウンドファイル
- MONROE PMP プルハンドル
- DYNAQUIP CONTROLS 電子ボールバルブステンレス鋼
- TOWNSTEEL FME-4010シリーズ、電子教室ロックダウンロック
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK63C
- GRUVLOK エンドキャップ
- EATON モーター制御トップハットレール
- SHIMPO 機械力ゲージ
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5952Tシリーズ
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、アースキュー、ケーブルフック付き