入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 70〜100 |
アンペアAC | 70〜100 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ボックスラグ |
DC電圧定格 | 300 VDC |
深さ | 2-1 / 5」 |
ヒューズブロックの設計 | 障壁 |
ヒューズ径 | 3 / 4 " |
ヒューズホルダーコード | AB |
ヒューズの長さ | 4 3 / 5 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | J |
高さ | 2.8 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 8 2 / 3 " |
最大アンペア | 100 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | パネルマウント |
Number of Poles | 1 |
製品データシート | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
幅(Width) | 2" |
ワイヤーサイズ | 1 / 0〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.67 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | DC電圧定格 | ヒューズブロックの設計 | 長さ | 取り付けスタイル | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM60100-2CR | 1 / 0〜14 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障壁 | 8 2 / 3 " | パネルマウント | 2 | 4" | ¥34,694 | ||
JM60100-3CR | 14〜1 AWG | 600V AC | DC 300V | オープン非拒否 | 7.81 " | ボルトダウン、DINレール | 3 | 6" | ¥57,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。