ヒューズブロック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BHLE-IND-2 | ¥304,374 | |
A | BHLE-IND-4 | ¥304,374 |
A4000シリーズヒューズブロック
ヒューズタップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CB30221007 | ¥1,179 | |
A | CB35220307 | ¥367 | |
A | CB35120607 | ¥816 | |
A | CB35220707 | ¥856 |
16xシリーズ端子台
形式 | モデル | コネクタ タイプ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BMM603-3PQ | ¥6,460 | ||||
A | BMM603-3SQ | ¥8,149 | ||||
A | BMM603-1SQ | ¥2,224 |
ヒューズシリーズFNQ、KLM、FNM、KTK、BAF、FWA、DCM、C10、AGU、BAN、FWC用のフィンガーセーフヒューズブロック
Bussmann フィンガーセーフ ヒューズ ホルダーは、信頼性の高い過電流保護が必要な電気システムで使用されます。 ヒューズの取り付けと交換のための安全かつ便利な方法を提供します。 これらのヒューズ ブロックは、複数のデバイスを接続するための 1 / 2 / 3 極構成を備えており、それぞれ最大 600 VAC および 120 ℃ の電圧と温度で動作できます。
Bussmann フィンガーセーフ ヒューズ ホルダーは、信頼性の高い過電流保護が必要な電気システムで使用されます。 ヒューズの取り付けと交換のための安全かつ便利な方法を提供します。 これらのヒューズ ブロックは、複数のデバイスを接続するための 1 / 2 / 3 極構成を備えており、それぞれ最大 600 VAC および 120 ℃ の電圧と温度で動作できます。
ヒューズブロック
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-853957 | ¥12,650 | ||||
B | 00-850489 | ¥17,802 | ||||
C | 00-856677-00001 | ¥2,385 | ||||
D | 00-855028-00001 | ¥10,700 |
TB345シリーズヒューズブロック
Bussmann TB345 シリーズ ヒューズ ブロックは、電気回路内の所定の位置にヒューズを保持して固定するように設計されています。 これらのブロックは、断熱性と保護を提供する熱可塑性プラスチックなどの耐久性のある素材で作られています。 電気接続を確保し、機械的安定性を確保するためのネジクランプ機構を備えています。 これらの UL 規格に準拠した端子台は、パネルまたはエンクロージャの表面に直接取り付けられ、22 ~ 8 AWG の範囲のワイヤに対応できます。
Bussmann TB345 シリーズ ヒューズ ブロックは、電気回路内の所定の位置にヒューズを保持して固定するように設計されています。 これらのブロックは、断熱性と保護を提供する熱可塑性プラスチックなどの耐久性のある素材で作られています。 電気接続を確保し、機械的安定性を確保するためのネジクランプ機構を備えています。 これらの UL 規格に準拠した端子台は、パネルまたはエンクロージャの表面に直接取り付けられ、22 ~ 8 AWG の範囲のワイヤに対応できます。
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB345-02SP | ¥669 | ||
B | TB345-03 | ¥788 | ||
A | TB345-04SP | ¥1,343 | ||
A | TB345-09 | ¥2,366 | ||
A | TB345-09SP | ¥3,019 | ||
A | TB345-15ST | ¥4,654 | ||
C | TB345-17SP | ¥5,344 |
TB200シリーズヒューズブロック
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB200-26 | ¥2,709 | ||
B | TB200-02 | ¥207 | ||
C | TB200-06SPQC20 | ¥1,768 | ||
C | TB200-06PQC20 | ¥1,577 | ||
A | TB200-07 | ¥731 | ||
B | TB200-08QC2 | ¥1,343 | ||
B | TB200-08QC7 | ¥1,778 | ||
A | TB200-08SPQC16 | ¥1,921 | ||
B | TB200-09SP | ¥1,591 | ||
B | TB200-1400 | ¥1,458 | ||
B | TB200-14SPL1 | ¥2,730 | ||
B | TB200-16 | ¥1,669 | ||
C | TB200-16BS | ¥4,205 |
KUXシリーズヒューズブロック
KU(X)SCシリーズヒューズブロック
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | KUSC4-WC | ¥3,009 | ||
B | KUSC4-WWCPT | ¥3,264 | ||
C | KUXSC4-PWCPT | ¥6,392 | ||
D | KUXSC6 | ¥3,498 | ||
B | KUXSC6-WWCPT | ¥4,273 | ||
D | KUXSC12 | ¥6,579 |
クラスTヒューズブロック、300ボルト
形式 | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 深さ | ワイヤーサイズ | ヒューズ径 | ヒューズの長さ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T30060-2CR | ¥9,653 | |||||||||
B | T30030-2CR | ¥22,622 | |||||||||
C | T30100-2CR | ¥49,176 |
303ミゼットオープンスタイルヒューズブロック
ミッドブレードシリーズヒューズブロック
ヒューズブロック
TB400シリーズヒューズブロック
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB400-03 | ¥1,292 | ||
B | TB400-0700 | ¥3,015 | ||
C | TB400-08 | ¥3,444 |
TB300シリーズヒューズブロック
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB300-20SP | ¥4,352 | ||
B | TB300-20 | ¥2,900 | ||
A | TB300-22SP | ¥4,488 | ||
B | TB300-02ST | ¥425 | ||
A | TB300-03BS | ¥911 | ||
B | TB300-0500ST | ¥1,064 | ||
B | TB300-05ST | ¥1,064 | ||
A | TB300-09L4 | ¥1,468 | ||
A | TB300-12QC1QC2 | ¥3,264 | ||
A | TB300-15SP | ¥3,264 |
TB200HBシリーズヒューズブロック
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TB200HB-26 | ¥3,182 | ||
A | TB200HB-08QC3 | ¥1,485 | ||
A | TB200HB-08SS | ¥1,451 | ||
A | TB200HB-08QC20 | ¥1,921 | ||
B | TB200HB-12L1L2QC4 | ¥2,992 | ||
C | TB200HB-12SP | ¥2,339 | ||
A | TB200HB-14 | ¥1,713 |
詳細はこちら
- スイッチ
- ハンドツールキット
- 電気ボックス
- クレーンと花綱設備
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 六角レンチ/トルクスキー
- 国際プラグアダプター
- ストレート渦巻ポンプ
- 管理人-ハウスキーピングカート
- 電気ストライクアクセサリー
- YOUNG BROS. STAMP WORKS シンボルハンドスタンプ
- WESTWARD 溶接ブースキット
- GRUVLOK フラッシュギャップガスケットカップリング
- MALIN CO. 亜鉛メッキ焼鈍鋼ユーティリティワイヤー
- RAMFAN 閉じ込められたスペースのファンキット
- FANTECH 5BDD シリーズ ダウンブラスト ファン シェル
- JOHNSON CONTROLS ラインボルトメカニカルTstats
- REVISION MILITARY 透明な安全メガネ
- EATON ZB8 タグ水平番号付き
- IDEAL キット