入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
コンタクト材料 | 真鍮 |
定格電流 | 3A |
可燃性の | UL94 V-0 |
高さ | 0.81 " |
住宅資材 | 熱可塑性(TP) |
長さ | 1.02ft。 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
製造元シリーズ | TB300 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 20ポジション |
行の数 | 2行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 0.56in |
メッキ | 錫 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
番手 | 8-32in |
電圧 | 600V |
幅(Width) | 1.33 " |
針金ゲージ | 22AWGから8AWG |
ワイヤーゲージ最大 | 8 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.12 |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
TB300-0500ST | 3.81 " | ¥1,064 | |
TB300-05ST | 3.81 " | ¥1,064 | |
TB300-09L4 | 6.06 " | ¥1,468 | |
TB300-15SP | 9.43 " | ¥3,264 | |
TB300-02ST | 2.13 " | ¥425 | |
TB300-20SP | 1.02ft。 | ¥4,352 | |
TB300-22SP | 1.114ft。 | ¥4,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。