入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 300 VAC |
アンペア数の範囲 | 1に2 / 30 |
アンペアAC | 30 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ボックス |
DC電圧定格 | 160 VDC |
深さ | 1.63 " |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズ径 | 13 / 32 " |
ヒューズの長さ | 7 / 8 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | T |
高さ | 1.63 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 2.75 " |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 300 |
取り付けスタイル | ボルトダウン |
Number of Poles | 2 |
幅(Width) | 2.41 " |
ワイヤーサイズ | 14〜6 Cu / Al |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 深さ | ワイヤーサイズ | ヒューズ径 | ヒューズの長さ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30060-2CR | 2.41 " | 60 | 1.63 " | 14〜2 Cu / Al | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 1.63 " | 2.75 " | ¥9,653 | ||
T30100-2CR | 3.09 " | 100 | 2.06 " | 8〜1 / O Cu / Al | 13 / 16 " | 2.156 " | 2.06 " | 4.81 " | ¥53,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。